항목 | 전동식 드럼 펌프 |
액션 유형 | 피스톤 |
어댑터 직경 | 2" |
어댑터 재질 | 폴리 프로필렌 |
어댑터 유형 | 마개 |
방전관 길이 | 5 피트 |
배출 튜브 배출구 ID 크기 | 1" |
배출 튜브 배출구 OD 크기 | 1-5 / 16 " |
배출 튜브 재질 | PVC |
사용을 위해 | 55 갤런 드럼과 토트 |
GPM | 10 ~ 40 |
높이 | 40 " |
주택 자재 | 316 스테인레스 스틸 |
HP | 4/5 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 2" |
맥스. 석유 용 GPM | 26 |
맥스. 물을위한 GPM | 40 |
맥스. 머리 | 10 ~ 80 피트 |
맥스. 액체 온도. | 220도 F |
최대. 압력 | 35의 PSI |
최대 온도 | 220도 F |
최대 점도 | 500CPS |
최대 머리 | 10 ~ 80 피트 |
계량 | 아니 |
모터 인클로저 | 오픈 드립 증명 |
모터 유형 | 전기 가변 속도 |
출구 크기 | 1 "바브 |
전체 길이 | 52 " |
산도 범위 | 6 ~ 10 |
상 | 1 |
펌프 본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
RPM | 3500 ~ 10,000 |
씰 재질 | 불소 고무 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 40 " |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 2" |
흡입 튜브 유형 | 흡기 튜브 |
전압 | 115 VAC |
물에 젖은 재료 | 316 스테인리스 스틸, PTFE, FKM 및 PVC |
선박 중량 (kg) | 9.65 |
선박 높이 (cm) | 21.34 |
선박 길이 (cm) | 140.97 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 머리 | GPM | 높이 | 모터 유형 | 출구 크기 | 전체 길이 | 산도 범위 | 펌프 본체 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFP-EO-40 | 80 피트 | 40 | - | 개방형 방적 기능이있는 펌프 | 1" | - | - | 폴리 프로필렌 | ₩ 2,432,727 | ||
PFM-40 및 M3V 방어 키트 | 10 ~ 80 피트 | 10 | 40 " | 전기 가변 속도 | 3 / 4 "미늘 | 52 " | 6 ~ 10 | 폴리 프로필렌 | ₩ 2,262,592 | ||
PFM-48 및 M3V DEF 키트 | 10 ~ 80 피트 | 10 | 48 " | 전기 가변 속도 | 3 / 4 "미늘 | 60 " | 6 ~ 10 | 폴리 프로필렌 | ₩ 2,308,740 | ||
PFM-40 및 M3V 키트 | 10 ~ 80 피트 | 10 ~ 40 | 40 " | 전기 가변 속도 | 1 "바브 | 52 " | 6 ~ 10 | 폴리 프로필렌 | ₩ 1,516,987 | ||
PFM-48 및 M3V 키트 | 10 ~ 80 피트 | 10 ~ 40 | 48 " | 전기 가변 속도 | 1 "바브 | 60 " | 6 ~ 10 | 폴리 프로필렌 | ₩ 1,572,182 | ||
PFP-40 및 M3V 키트 | 10 ~ 80 피트 | 10 ~ 40 | 40 " | 전기 가변 속도 | 1 "바브 | 52 " | 1 ~ 14 | 폴리 프로필렌 | ₩ 1,684,952 | ||
PFP-48 및 M3V 키트 | 10 ~ 80 피트 | 10 ~ 40 | 48 " | 전기 가변 속도 | 1 "바브 | 60 " | 1 ~ 14 | 폴리 프로필렌 | ₩ 1,769,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.