매그 드라이브 펌프
이 펌프는 모터와 구동 장치 사이에 자석 연결부를 갖추고 있어 유체를 펌핑합니다. 또한, 카본 부싱을 사용하여 공회전 시에도 안전하게 작동할 수 있습니다. 기계적 씰이 없어 유해 화학 물질로 인한 씰 마모를 방지합니다. 씰리스(sealless) 펌프...
Finish Thompson 펌프 카탈로그에는 다양한 범위의 마그네틱 드라이브, 화학 공정, 밀폐형, 밀폐형, 수직형 원심 펌프 및 자체 프라이밍 펌프가 포함됩니다. 브랜드의 DB 시리즈 자기 구동 원심 펌프 침수 흡입 서비스의 높은 유압 효율 및 부식성 유체 처리 응용 분야에 이상적입니다. 이 FTI 펌프는 점도가 최대 100cP인 유체를 이송할 수 있으며 최대 유속은 221gpm입니다. 확장된 드라이런 기능을 위해 카본 부싱으로 설계되었으며 최대 작동 압력은 90psi입니다. 이 브랜드는 또한 통, 드럼, 배럴, IBC 및 화학 물질, 디젤 배기 유체, 솔벤트, 염기 및 산을 포함하는 제방을 비우는 데 이상적인 공기 및 전기 작동식 드럼 펌프를 제공합니다. Finish Thompson PF 시리즈 드럼 펌프는 높은 유속과 높은 헤드를 제공하는 이중 흡입 임펠러를 특징으로 하므로 산, 화학 물질 및 최대 2000cP 점도의 부식제의 컨테이너 간 이송에 적합합니다.
상세 보기드럼 펌프 튜브큰 양동이, 카보이, 드럼 및 통에서 화학 물질과 약한 부식성 액체를 비우도록 설계되었습니다. 폴리프로필렌/스테인리스 스틸 본체 및 최대 작동 온도 212°F를 특징으로 하며 40인치 또는 48인치 높이 옵션으로 제공됩니다. (21 제품)
공기 작동 식 펌프석유, 가스, 화학 및 석유화학 분야에서 드럼, 배럴 및 저장 탱크에서 산, 용매, 염기, 도금 용액 및 수처리 화학 물질을 이송하는 데 적합합니다. PVDF, 폴리프로필렌, CPVC, 스테인리스 스틸 및 폴리프로필렌/PVDF 하우징 옵션으로 제공(17 제품)
드럼 펌프배럴, 탱크, 드럼 및 카보이에서 오일, 디젤, 등유 및 가솔린과 같은 유체를 이송하는 데 이상적인 전기 / 공기 작동 식 드럼 펌프입니다. 최대 40 GPM의 유량, 3450-14000의 rpm 범위, 최대 점도 20000 CPS 및 최대 130 psi의 압력 등급 특징 (140 제품)
화학 이송 마그네틱 드라이브 펌프최대 25 피트 깊이에서 유체를 들어 올리기 위해 배관에 강력한 진공을 생성하도록 설계된 SP 시리즈 자체 프라이밍 자기 구동 펌프. TEFC 유도 모터, 폴리 프로필렌 또는 PVDF 하우징, Viton 개스킷 및 최대 점도 50 CPS가 특징입니다. DB 시리즈 자기 구동 펌프도 사용 가능 (91 제품)
펌프 받침대 및 마운팅베이스펌프 장착 용으로 설계된 4 개의 앵커 구멍이있는 스테인리스 스틸 / FRP베이스 플레이트. 13, 24, 30-1 / 2 또는 39 인치 길이 옵션으로 제공 (8 제품)
드럼 펌프 모터부식성 환경이나 강한 연기가있는 곳에서 사용하기위한 광범위한 연속 작업 드럼 펌프 모터를 포함합니다. 강철 / 나일론 하우징, 최대 11000 rpm 등급, B 등급 절연 및 ODP / 방말 방지 / TEFC / 방폭 인클로저 (7 제품)
드럼 배럴 펌프 액세서리물체, 부스러기 또는 미립자가 펌프 튜브에 들어가는 것을 방지하는 폴리프로필렌 입구 스트레이너와 펌프를 컨테이너 마개에 고정하고 연기를 제한하는 슬립핏 드럼 어댑터 (2 제품)
임팩트 렌치 액세서리(2 제품)
순환기 펌프 액세서리(22 제품)
작은 연못 / 분수 펌프(3 제품)
유틸리티 / 탈수 펌프(2 제품)
드럼 펌프 액세서리(3 제품)
물 흡입 및 배출 호스(1개 상품)
공기 작동 식 다이어프램 펌프(32 제품)
직선 원심 펌프(29 제품)
드럼 믹서(1개 상품)
Finish Thompson 부품 번호는 종종 다양한 데이튼 (Dayton) 제품. 따라서 구식이거나 재고가 없는 Finish Thompson 펌프를 찾고 있다면 동등한 품목을 사용할 가능성이 있습니다.
이 펌프는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
Finish Thompson 펌프 카탈로그에는 다양한 범위의 마그네틱 드라이브, 화학 공정, 밀폐형, 밀폐형, 수직형 원심 펌프 및 자체 프라이밍 펌프가 포함됩니다. 브랜드의 DB 시리즈 자기 구동 원심 펌프 침수 흡입 서비스의 높은 유압 효율 및 부식성 유체 처리 응용 분야에 이상적입니다. 이 FTI 펌프는 점도가 최대 100cP인 유체를 이송할 수 있으며 최대 유속은 221gpm입니다. 확장된 드라이런 기능을 위해 카본 부싱으로 설계되었으며 최대 작동 압력은 90psi입니다. 이 브랜드는 또한 통, 드럼, 배럴, IBC 및 화학 물질, 디젤 배기 유체, 솔벤트, 염기 및 산을 포함하는 제방을 비우는 데 이상적인 공기 및 전기 작동식 드럼 펌프를 제공합니다. Finish Thompson PF 시리즈 드럼 펌프는 높은 유속과 높은 헤드를 제공하는 이중 흡입 임펠러를 특징으로 하므로 산, 화학 물질 및 최대 2000cP 점도의 부식제의 컨테이너 간 이송에 적합합니다.
이 펌프는 모터와 구동 장치 사이에 자석 연결부를 갖추고 있어 유체를 펌핑합니다. 또한, 카본 부싱을 사용하여 공회전 시에도 안전하게 작동할 수 있습니다. 기계적 씰이 없어 유해 화학 물질로 인한 씰 마모를 방지합니다. 씰리스(sealless) 펌프...

직접 구동 메커니즘이 있는 표준 펌프와 달리 Finish Thompson 펌프에는 이 메커니즘을 마그네틱 연결만으로 대체하는 씰이 없는 자기 구동 기술이 있어 씰이 필요하지 않습니다. 메카니컬 씰이 없어 누수 없는 완벽한 작동을 보장합니다. 이 기술은 시스템 가동 시간을 최대화합니다.
이 펌프에는 펌프 샤프트를 밀봉하기 위한 기존 펌프와 달리 동적 밀봉이 없습니다. 이 기능은 반응성 유체로 인한 씰 손상 가능성을 방지합니다.
원심 펌프는 부식에 강하고 에너지 효율적입니다. 이 펌프는 작동 전반에 걸쳐 원활한 유체 흐름을 제공합니다. 유지 보수가 적게 필요하고 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.