FINISH THOMPSON 원심 자기 구동 펌프, 1/2 HP, 29피트 최대 헤드, 12.6psi
필터
베어링 유형 : 추력 및 방사형 , 베어링: 추력 및 방사형 , 코드 길이: 12ft. , 코드 종류: 18-3 STW (NEMA 5-15P 플러그 포함) , 설계: 매그드라이브 , 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의: 25 , 키: 7.437 " , HP: 1/2 , 입구: 1 인치 FNPT , 길이: 14 1 / 16 " , 최대. 머리: 29 피트 , 최대. 비중: 1.8 , 최대. 점도: 150CPS , 모터 인클로저: 테프씨 , 모터 유형: PSC , 장착: 가까운 커플 링 , 작동 압력: 12.6 PSI , 콘센트: 3/4 "MNPT , 유형: 침수 된 흡입 , 너비: 7.625 "
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 개 스켓 | 가스켓 재질 | 주거 | 주택 자재 | 임펠러 재질 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DB5.5P-M617 | 2.4 | FKM | FKM | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | 탄소 부싱이있는 폴리 프로필렌 | 230 | ₩ 1,173,392 | |
A | DB5.5P-E-M617 | 2.4 | EPDM | EPDM | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | 탄소 부싱이있는 폴리 프로필렌 | 230 | ₩ 1,500,957 | |
B | DB5.5V-T-M617 | 2.4 | FKM | FKM | PVFD | PVDF | PVDF w / PTFE 부싱 | 230 | ₩ 1,771,612 | |
A | DB5.5P-E-M622 | 4.6 | EPDM | EPDM | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | 탄소 부싱이있는 폴리 프로필렌 | 115 | ₩ 1,633,047 | |
A | DB5.5P-M622 | 4.6 | FKM | FKM | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | 탄소 부싱이있는 폴리 프로필렌 | 115 | ₩ 1,633,047 | |
B | DB5.5V-T-M622 | 4.6 | FKM | FKM | PVFD | PVDF | PVDF w / PTFE 부싱 | 115 | ₩ 2,028,792 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼록한 안전 및 보안 거울
- Sharps 컨테이너
- 클램핑 키트 액세서리
- 가금 그물 세공
- 부츠 등록
- 드릴 액세서리
- 드럼
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 감속기
- 매장 가능한 가스
- ULTRATECH 유출 억제 시스템
- RIDGID 드레인 클리닝 케이블
- WESTWARD 턱 인서트 4-1 / 2 인치
- ELKAY 상부 덮개
- STA-KON 16 ~ 14 AWG 링 터미널
- CAROL SOOW 유형 Carolprene 자켓
- SOUTHWIRE COMPANY 접촉처 와이어
- NUPLA 클래식 Nuplaglas 비전도성 포스트 홀 굴착기
- Arrow Pneumatics F4 시리즈 오일 제거 필터, 고유량
- RIDGID 교체용 커터 휠