항목 | 마그네틱 드라이브 펌프 |
베어링 유형 | 추력 및 방사형 |
베어링스 | 추력 및 방사형 |
코드 길이 | 12ft. |
코드 타입 | 18-3 STW (NEMA 5-15P 플러그 포함) |
디자인 | 매그드라이브 |
완전 부하 암페어 | 4.6 |
개 스켓 | FKM |
가스켓 재질 | FKM |
GPM @ 1 Ft. 머리의 | 30 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 25 |
물의 GPM @ 18 Ft. 머리의 | 22 |
물의 GPM @ 24 Ft. 머리의 | 17 |
물의 GPM @ 3 Ft. 머리의 | 30 |
물의 GPM @ 6 Ft. 머리의 | 30 |
물의 GPM @ 9 Ft. 머리의 | 28 |
높이 | 7.437 " |
주거 | 폴리 프로필렌 |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
HP | 1/2 |
임펠러 | 탄소 부싱이있는 폴리 프로필렌 |
임펠러 재질 | 탄소 부싱이있는 폴리 프로필렌 |
입구 | 1 인치 FNPT |
길이 | 14 1 / 16 " |
맥스. 머리 | 29 피트 |
맥스. 비중 | 1.8 |
최대 점도 | 150CPS |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 가까운 커플 링 |
작동 압력 | 12.6 PSI |
콘센트 | 3/4 "MNPT |
온도 (F) @ 0 PSIG | 180 |
온도 (F) @ 10 PSIG | 180 |
온도 (F) @ 20 PSIG | 180 |
온도 (F) @ 30 PSIG | 180 |
타입 | 침수 된 흡입 |
UPC | 818256253053 |
전압 | 115 |
폭 | 7.625 " |
선박 중량 (kg) | 9.41 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | 개 스켓 | 가스켓 재질 | 주거 | 주택 자재 | 임펠러 재질 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB5.5P-E-M622 | 4.6 | EPDM | EPDM | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | 탄소 부싱이있는 폴리 프로필렌 | 115 | ₩ 1,633,047 | |
DB5.5P-M617 | 2.4 | FKM | FKM | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | 탄소 부싱이있는 폴리 프로필렌 | 230 | ₩ 1,173,392 | |
DB5.5P-E-M617 | 2.4 | EPDM | EPDM | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | 탄소 부싱이있는 폴리 프로필렌 | 230 | ₩ 1,500,957 | |
DB5.5V-T-M622 | 4.6 | FKM | FKM | PVFD | PVDF | PVDF w / PTFE 부싱 | 115 | ₩ 2,028,792 | |
DB5.5V-T-M617 | 2.4 | FKM | FKM | PVFD | PVDF | PVDF w / PTFE 부싱 | 230 | ₩ 1,771,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.