화학 이송 마그네틱 드라이브 펌프
화학 물질 이송 자기 구동 펌프는 화장품, 제약 및 식품 산업에서 약한 부식성 산, 알칼리, 멸균 용액 및 용매를 이송하는 데 이상적입니다. 랩터...자세히 보기
1.5-MDI-SC 시리즈 마그네틱 드라이브 펌프
Little Giant Pumps 1.5-MDI-SC 시리즈 자기 구동 펌프는 산, 알칼리 및 용제와 같은 부식성 또는 위험한 유체를 이송하는 데 사용됩니다. 자기 드라이브 설계로 기존 씰이 필요하지 않아 누출을 방지하고 환경 안전을 보장합니다. 이들은 프로세스 무결성을 유지하면서 까다로운 유체를 처리함으로써 화학 제조, 제약 생산, 폐수 처리 및 실험실 환경에서 사용됩니다. 이 펌프에는 유리로 채워진 폴리프로필렌 자석 하우징이 있어 탁월한 내식성과 화학적 분해 방지 기능을 제공하므로 부식성 유체를 처리하는 데 이상적입니다. 내구성을 강화하고 마모를 최소화하기 위해 세라믹 스러스트 와셔와 샤프트 구성품이 함께 제공됩니다. 이러한 자기 구동 펌프에는 니트릴 O-링이 장착되어 있어 오일, 화학 물질 및 용제를 취급할 때 누출을 방지하는 효과적인 밀봉 기능을 제공하여 유체 취급 공정에서 작동 무결성과 안전성을 보장합니다.
Little Giant Pumps 1.5-MDI-SC 시리즈 자기 구동 펌프는 산, 알칼리 및 용제와 같은 부식성 또는 위험한 유체를 이송하는 데 사용됩니다. 자기 드라이브 설계로 기존 씰이 필요하지 않아 누출을 방지하고 환경 안전을 보장합니다. 이들은 프로세스 무결성을 유지하면서 까다로운 유체를 처리함으로써 화학 제조, 제약 생산, 폐수 처리 및 실험실 환경에서 사용됩니다. 이 펌프에는 유리로 채워진 폴리프로필렌 자석 하우징이 있어 탁월한 내식성과 화학적 분해 방지 기능을 제공하므로 부식성 유체를 처리하는 데 이상적입니다. 내구성을 강화하고 마모를 최소화하기 위해 세라믹 스러스트 와셔와 샤프트 구성품이 함께 제공됩니다. 이러한 자기 구동 펌프에는 니트릴 O-링이 장착되어 있어 오일, 화학 물질 및 용제를 취급할 때 누출을 방지하는 효과적인 밀봉 기능을 제공하여 유체 취급 공정에서 작동 무결성과 안전성을 보장합니다.
TE-7-MD-HC 시리즈 고부식성 화학 이송 펌프
Little Giant TE-7-MD-HC 시리즈 펌프는 산업, 상업 또는 주거용 응용 분야에서 강산을 처리하도록 설계된 자기 구동 펌프입니다. 이들은 엄격한 화학적 전달 또는 순환 공정을 위해 설계되었습니다. 이 TE-7-MD-HC 펌프는 3/4 hp TEFC 모터를 갖추고 있어 날씨, 먼지 및 습기로부터 보호를 강화합니다. 강도, 치수 안정성 및 구조적 강성을 향상시키기 위해 유리로 채워진 폴리프로필렌 볼류트가 장착되어 있습니다. 이 펌프는 내크리프성과 향상된 내마모성을 제공합니다. 비중 등급은 1.1이며 화학적 부식과 마모에 저항하는 플루오로엘라스토머(FKM) O-링과 세라믹 스러스트 와셔 및 샤프트를 추가로 제공합니다.
Little Giant TE-7-MD-HC 시리즈 펌프는 산업, 상업 또는 주거용 응용 분야에서 강산을 처리하도록 설계된 자기 구동 펌프입니다. 이들은 엄격한 화학적 전달 또는 순환 공정을 위해 설계되었습니다. 이 TE-7-MD-HC 펌프는 3/4 hp TEFC 모터를 갖추고 있어 날씨, 먼지 및 습기로부터 보호를 강화합니다. 강도, 치수 안정성 및 구조적 강성을 향상시키기 위해 유리로 채워진 폴리프로필렌 볼류트가 장착되어 있습니다. 이 펌프는 내크리프성과 향상된 내마모성을 제공합니다. 비중 등급은 1.1이며 화학적 부식과 마모에 저항하는 플루오로엘라스토머(FKM) O-링과 세라믹 스러스트 와셔 및 샤프트를 추가로 제공합니다.
2-MD-SC 시리즈 반부식성 화학 이송 펌프
Little Giant Pumps 2-MD-SC 시리즈 반부식성 화학 물질 이송 펌프는 산, 알칼리, 용제, 염수, 도금 용액, 멸균 용액 및 유체를 포함한 반부식성 화학 물질을 처리하도록 특별히 설계되었습니다. 유리로 채워진 폴리프로필렌 임펠러가 있어 펌핑된 유체에 부유하는 입자와 고체의 마모 효과를 견디므로 서비스 수명이 길어집니다. 이 화학 물질 이송 펌프는 최대 150°F의 수온에서 작동할 수 있습니다. 인라인, 비잠수형 응용 분야에 사용할 수 있는 씰이 없는 자기 구동 장치가 있습니다. 이 화학물질 이송 펌프에는 누출을 방지하기 위한 니트릴 O-링이 있습니다. 이 제품에는 스러스트 하중을 처리하기 위한 세라믹 스러스트 와셔와 샤프트가 장착되어 있습니다. 이러한 화학물질 전달 펌프는 115V 및 230V 변형으로 제공됩니다.
Little Giant Pumps 2-MD-SC 시리즈 반부식성 화학 물질 이송 펌프는 산, 알칼리, 용제, 염수, 도금 용액, 멸균 용액 및 유체를 포함한 반부식성 화학 물질을 처리하도록 특별히 설계되었습니다. 유리로 채워진 폴리프로필렌 임펠러가 있어 펌핑된 유체에 부유하는 입자와 고체의 마모 효과를 견디므로 서비스 수명이 길어집니다. 이 화학 물질 이송 펌프는 최대 150°F의 수온에서 작동할 수 있습니다. 인라인, 비잠수형 응용 분야에 사용할 수 있는 씰이 없는 자기 구동 장치가 있습니다. 이 화학물질 이송 펌프에는 누출을 방지하기 위한 니트릴 O-링이 있습니다. 이 제품에는 스러스트 하중을 처리하기 위한 세라믹 스러스트 와셔와 샤프트가 장착되어 있습니다. 이러한 화학물질 전달 펌프는 115V 및 230V 변형으로 제공됩니다.
마그네틱 드라이브 펌프
약한 부식성 액체의 순환을 제공하기 위해 내부식성 재료로 만든 수평으로 장착 가능한 자기 구동 펌프. 115/230VAC에서 작동하며 최대 45GPM의 유량을 생성할 수 있습니다. 안전 규정에 대한 cCSAus 등록
약한 부식성 액체의 순환을 제공하기 위해 내부식성 재료로 만든 수평으로 장착 가능한 자기 구동 펌프. 115/230VAC에서 작동하며 최대 45GPM의 유량을 생성할 수 있습니다. 안전 규정에 대한 cCSAus 등록
SC 시리즈 마그네틱 드라이브 펌프
화학 이송 마그네틱 드라이브 펌프
화학 이송 펌프는 화장품, 제약 및 식품 산업에서 약한 부식성 산, 알칼리, 도금 및 멸균 용액과 용제를 순환하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Finish Thompson, Grainger 및 Little Giant Pumps와 같은 브랜드의 다양한 저유량에서 중유량 화학 이송 펌프를 제공합니다. 이 펌프는 임펠러의 자석과 모터의 전체 토크를 펌프로 전달하기 위한 모터 샤프트를 특징으로 합니다. 모터 샤프트가 젖은 쪽과 직접 접촉하지 않는 이 자기 구동 펌프는 펌프 누출 발생을 효과적으로 줄일 수 있을 뿐만 아니라 기계적 밀봉의 유지 관리 비용도 줄일 수 있습니다. 인간의 노력을 더욱 줄이기 위해 선택한 펌프에서 자체 프라이밍 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 펌프는 공기를 제거하기 위해 액체로 흡입 파이프를 수동으로 채울 필요가 없습니다. Buna-N, EPDM, FKM, fluoroelastomer 및 Viton 개스킷 재질로 제공되는 다양한 자기 구동 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자주하는 질문
화학 이송 응용 분야에서 자기 구동 펌프의 장점은 무엇입니까?
- 씰이나 개스킷이 필요하지 않으므로 누출이 없어 위험 물질을 안전하게 취급할 수 있습니다.
- 마찰 및 열을 유발하는 메카니컬 씰이 없어 기존 펌프보다 에너지 효율이 높습니다.
- 내구성이 더 높고 부식성 화학 물질 및 고점도 유체를 처리합니다.
화학 이송 자기 구동 펌프를 선택하는 방법은 무엇입니까?
- 애플리케이션에 필요한 유량 및 압력 등급을 확인하십시오.
- 펌핑할 화학 물질의 양과 유형을 결정합니다.
- 흡입 및 토출 배관 크기와 필요한 연결 피팅을 확인하십시오.
이러한 화학 물질 전달 자기 구동 펌프를 화학 물질 이외의 액체를 펌핑하는 데 사용할 수 있습니까?
예, 화학 이송 마그네틱 드라이브 펌프는 물, 오일 및 기타 비부식성 유체와 같은 광범위한 액체를 펌핑하는 데 사용됩니다. 그러나 사용자는 펌프를 작동하기 전에 제조업체의 사양을 확인해야 합니다.
더 알아보기
- 에어호스
- 고무
- 도관 및 액세서리
- 천장 타일 및 단열재
- 플러시 밸브
- 케이블 풀 스위치 액세서리
- 수리 및 검사 태그
- 추운 날씨 모자 및 라이너
- 유압 메트릭 실린더
- 현미경 카메라
- KRAFT TOOL CO. 크랙 스퀴지
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 8.3mm 카바이드
- JOHNSON CONTROLS 자동 단락 보호 기능이있는 클래스 2 변압기
- EDWARDS SIGNALING 화재 경보기 풀 스테이션
- TENNSCO 작업대 스트링거
- COOPER B-LINE B187 시리즈 브래킷
- ANVIL 90도 팔꿈치, 단조강
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트 캡, FAT
- ENERPAC WHC 시리즈 유압 커터 헤드
- CLEVELAND 초경 더블 엔드 볼 엔드밀