DAYTON 드럼 펌프 모터
스타일 | 모델 | 항목 | Hz | 몸 Dia. | Duty | 입력 와트 | 절연 클래스 | 길이 덜 샤프트 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 에스포에어 | 드럼 펌프 모터 | - | 5-7 / 8 " | 끊임없는 | - | - | 3 9 / 16 " | 300 ~ 11,000 | ₩ 779,257 | |
B | M3V-115v | 드럼 펌프 모터 | 50/60 | 7-1 / 8 " | 끊임없는 | 650 | 클래스 B | 10 " | 3500 ~ 10,000 | ₩ 880,687 | |
C | 55EC76 | 드럼 펌프 모터 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,679,040 | RFQ
|
D | A100007 | 드럼 펌프 모터 | - | 5-1 / 2 " | 끊임없는 | - | - | 6.625 " | 6000 | ₩ 911,330 | |
E | S1-115v | 드럼 펌프 모터 | 60 | 6-1 / 2 " | 끊임없는 | 230 | 클래스 B | 5.375 " | 6000 / 13,000 | ₩ 511,332 | |
F | 5UWF1 | 드럼 펌프 모터 | 60 | - | - | 600 | F | - | 10,600 | ₩ 603,942 | |
G | 5UWF2 | 드럼 펌프 모터 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 683,515 | |
H | 55EC71 | 드럼 펌프 모터 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,667,680 | RFQ
|
C | 55EC75 | 드럼 펌프 모터 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,813,002 | RFQ
|
I | 11Z376 | 드럼 펌프 모터 | - | 5" | 간헐적 | 370 | - | - | 10,000 | ₩ 706,142 | |
J | 1DLK6 | 모터 | 60 | 4-1 / 2 " | 간헐적 | 825 | H | - | 10,000 | ₩ 1,008,700 | |
K | 1DLK7 | 모터 | 50 | 4-1 / 2 " | 간헐적 | 825 | H | - | 10,000 | ₩ 1,128,627 | |
L | 1DLK8 | 모터 | 60 | 4-1 / 2 " | 간헐적 | 825 | H | - | 10,000 | ₩ 1,379,035 | |
L | 1DLK9 | 모터 | 50 | 4-1 / 2 " | 간헐적 | 825 | H | - | 10,000 | ₩ 1,407,262 |
드럼 펌프 모터
Dayton 드럼 펌프 모터는 용기에서 유체를 빼내기 위해 드럼 펌프의 임펠러를 구동하는 데 사용되는 공기 또는 전기 동력 기계입니다. 이 모터는 내부 충전식 배터리 또는 전기 콘센트에서 직접 전원을 끌어오며 먼지 유입 및 모터 과열을 방지하기 위해 ODP/TEFC 인클로저가 장착되어 있습니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위한 플라스틱/양극 산화 알루미늄 하우징이 특징이며 최대 10000rpm의 속도를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레이스 웨이 피팅
- 캐비닛 캐치 및 래치
- 파일럿 공기 제어 밸브
- 사포 시트 롤
- 철도 유출 방지
- 유압시스템 구성품
- 나사
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 온도계/습도계
- 실험실기구
- LUMAPRO 소형 백열 전구, S8, 28V
- AMERICAN WELDQUIP 용접 노즐 청소 스테이션
- OSG 13019 시리즈, 고성능 스파이럴 플루트 탭
- NOTRAX Rib 'n' Roll P3 브로드 리브 산업용 매팅
- PASS AND SEYMOUR 서지 보호 절연 접지 리셉터클
- COOPER B-LINE Guide Rite 시리즈 도관을 받침대 지지대로
- WORLDWIDE ELECTRIC 일체형 팜 듀티 모터
- REVVO 바닥 잠금장치
- CONDOR 전기 장갑 보호대, 흰색, 주름진 슬립온 커프
- BALDOR / DODGE 탄성 D-Flex 유형 J 플랜지 커플링