드럼 펌프 모터
드럼 펌프 모터
Dayton 드럼 펌프 모터는 용기에서 유체를 빼내기 위해 드럼 펌프의 임펠러를 구동하는 데 사용되는 공기 또는 전기 동력 기계입니다. 이 모터는 내부 충전식 배터리 또는 전기 콘센트에서 직접 전원을 끌어오며 먼지 유입 및 모터 과열을 방지하기 위해 ODP/TEFC 인클로저가 장착되어 있습니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위한 플라스틱/양극 산화 알루미늄 하우징이 특징이며 최대 10000rpm의 속도를 제공합니다.
Dayton 드럼 펌프 모터는 용기에서 유체를 빼내기 위해 드럼 펌프의 임펠러를 구동하는 데 사용되는 공기 또는 전기 동력 기계입니다. 이 모터는 내부 충전식 배터리 또는 전기 콘센트에서 직접 전원을 끌어오며 먼지 유입 및 모터 과열을 방지하기 위해 ODP/TEFC 인클로저가 장착되어 있습니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위한 플라스틱/양극 산화 알루미늄 하우징이 특징이며 최대 10000rpm의 속도를 제공합니다.
무선 드럼 펌프 모터 230v 충전기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
S6 | 애드투비 | ₩ 906,535 |
드럼 펌프 모터
드럼 펌프 모터는 산, 알칼리, 유해 화학 물질 및 광유와 같은 유체를 용기 밖으로 끌어내는 데 적합한 전기 또는 공압식 장비입니다. Raptor Supplies 는 폴리프로필렌, 316 스테인리스 스틸, PVDF(폴리비닐리덴 플루오라이드), CPVC(염소화 폴리염화비닐) 및 알루미늄 재질 옵션으로 제공되는 다양한 Dayton 및 Finish Thompson 펌프 모터를 제공합니다. 드럼 펌프 모터 데이튼 (Dayton) 침지 튜브를 연결하고 펌프 어셈블리를 완성하기 위해베이스에 나사산 연결이 특징입니다. 이 장치는 전기 콘센트 또는 내부 충전식 배터리에서 직접 전력을 끌어서 임펠러를 구동하여 불연성 유체를 펌핑합니다. 110hp 전력 등급의 220 / 1V 모터는 ODF (개방형 방적) 및 TEFC (완전 밀폐형 팬 냉각) 유형 인클로저로 제공되어 지속적인 프로세스로 인한 모터 과열을 방지합니다. 마침 톰슨 드럼 펌프 모터는 디젤, 가솔린, 등유 및 연료 유와 같은 연료 및 기타 가연성 / 가연성 유체를 펌핑하는 데 적합합니다. 이 장치는 인화성 매체에서 증기 나 가스를 발화시킬 수있는 스파크 발생을 방지하는 방폭 인클로저를 갖추고 있습니다. 5.7A의 전체 부하 정격 전류와 10000RPM의 최대 회전 속도로 지속적인 워크 플로우를 제공합니다.
더 알아보기
- 유압 호스
- 손톱 및 톱마
- 여과기
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- HVAC 제어 장치
- 플리츠 에어 필터
- 케이블 타이 도구
- 튜빙 벤더
- 명확한 목적 모터
- APPROVED VENDOR 블랙 스틸 스케줄 80 용접 파이프
- GENERAL ELECTRIC 460 ~ 480VAC, 마그네틱 모터 스타터
- INSULTAB 얇은 벽 열 수축 튜브
- LARSON ELECTRONICS LLC HALP 시리즈, 위험한 위치 고정 장치
- ANVIL 커플 링
- MARTIN SPROCKET 단일 스레드 웜 기어, 12 피치
- KERN AND SOHN ALJG 시리즈 분석 저울
- MASTER LOCK 411 열가소성 수지 키 유사 마스터 키
- XPOWER 산업용 받침대 팬
- STEEL KING 캔틸레버 랙 키트