그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 펌프 모터 |
주변 (C) | 40 |
평균 브러시 수명 | 100 시간 |
몸 Dia. | 6-1 / 2 " |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | Splashproof |
완전 부하 암페어 | 2 |
주택 자재 | 나일론 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
입력 와트 | 230 |
절연 클래스 | 클래스 B |
길이 덜 샤프트 | 5.375 " |
모터 RPM | 6000 / 13,000 |
모터 유형 | 보편적 인 |
명판 RPM | 6,000 / 13,000 |
전체 길이 | 5.375 " |
상 | 1 |
회전 | CCW |
서비스 요인 | 1 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 1.6 |
선박 높이 (cm) | 27.18 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8413500080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | Hz | 몸 Dia. | Duty | 입력 와트 | 절연 클래스 | 길이 덜 샤프트 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Z376 | 드럼 펌프 모터 | - | 5" | 간헐적 | 370 | - | - | 10,000 | ₩ 706,142 | ||
1DLK6 | 모터 | 60 | 4-1 / 2 " | 간헐적 | 825 | H | - | 10,000 | ₩ 1,008,700 | ||
1DLK7 | 모터 | 50 | 4-1 / 2 " | 간헐적 | 825 | H | - | 10,000 | ₩ 1,128,627 | ||
1DLK8 | 모터 | 60 | 4-1 / 2 " | 간헐적 | 825 | H | - | 10,000 | ₩ 1,379,035 | ||
1DLK9 | 모터 | 50 | 4-1 / 2 " | 간헐적 | 825 | H | - | 10,000 | ₩ 1,407,262 | ||
A100007 | 드럼 펌프 모터 | - | 5-1 / 2 " | 끊임없는 | - | - | 6.625 " | 6000 | ₩ 911,330 | ||
에스포에어 | 드럼 펌프 모터 | - | 5-7 / 8 " | 끊임없는 | - | - | 3 9 / 16 " | 300 ~ 11,000 | ₩ 779,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.