FINISH THOMPSON 드럼 펌프 모터 부식성 환경이나 강한 연기가있는 곳에서 사용하기위한 광범위한 연속 작업 드럼 펌프 모터를 포함합니다. 강철 / 나일론 하우징, 최대 11000 rpm 등급, B 등급 절연 및 ODP / 방말 방지 / TEFC / 방폭 인클로저
부식성 환경이나 강한 연기가있는 곳에서 사용하기위한 광범위한 연속 작업 드럼 펌프 모터를 포함합니다. 강철 / 나일론 하우징, 최대 11000 rpm 등급, B 등급 절연 및 ODP / 방말 방지 / TEFC / 방폭 인클로저
드럼 펌프 모터
Dayton 드럼 펌프 모터는 용기에서 유체를 빼내기 위해 드럼 펌프의 임펠러를 구동하는 데 사용되는 공기 또는 전기 동력 기계입니다. 이 모터는 내부 충전식 배터리 또는 전기 콘센트에서 직접 전원을 끌어오며 먼지 유입 및 모터 과열을 방지하기 위해 ODP/TEFC 인클로저가 장착되어 있습니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위한 플라스틱/양극 산화 알루미늄 하우징이 특징이며 최대 10000rpm의 속도를 제공합니다.
Dayton 드럼 펌프 모터는 용기에서 유체를 빼내기 위해 드럼 펌프의 임펠러를 구동하는 데 사용되는 공기 또는 전기 동력 기계입니다. 이 모터는 내부 충전식 배터리 또는 전기 콘센트에서 직접 전원을 끌어오며 먼지 유입 및 모터 과열을 방지하기 위해 ODP/TEFC 인클로저가 장착되어 있습니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위한 플라스틱/양극 산화 알루미늄 하우징이 특징이며 최대 10000rpm의 속도를 제공합니다.
무선 드럼 펌프 모터 230v 충전기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
S6 | 애드투비 | ₩ 906,535 |
더 알아보기
- 유압 호스
- 손톱 및 톱마
- 여과기
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- HVAC 제어 장치
- 플리츠 에어 필터
- 케이블 타이 도구
- 튜빙 벤더
- 명확한 목적 모터
- APPROVED VENDOR 블랙 스틸 스케줄 80 용접 파이프
- GENERAL ELECTRIC 460 ~ 480VAC, 마그네틱 모터 스타터
- INSULTAB 얇은 벽 열 수축 튜브
- LARSON ELECTRONICS LLC HALP 시리즈, 위험한 위치 고정 장치
- ANVIL 커플 링
- MARTIN SPROCKET 단일 스레드 웜 기어, 12 피치
- KERN AND SOHN ALJG 시리즈 분석 저울
- MASTER LOCK 411 열가소성 수지 키 유사 마스터 키
- XPOWER 산업용 받침대 팬
- STEEL KING 캔틸레버 랙 키트