항목 | 전동식 드럼 펌프 |
어댑터 재질 | 알루미늄 |
어댑터 유형 | 스핀 칼라 |
코드 길이 | 20 피트 |
방전관 직경 | 1" |
듀티 사이클 | 간헐적 |
유체 온도. 범위 | -20 ~ 120도 NS |
완전 부하 암페어 | 15 |
가스켓 재질 | 플루오르 |
주택 자재 | 폴리에틸렌 |
인 레트 크기 | 1 인치 NPT |
최대 유량 | 12gpm |
최대 헤드 압력 | 16의 PSI |
최대. 압력 | 6의 PSI |
최대 점도 | 10CPS |
최대 머리 | 18 피트 |
모터 인클로저 | 텐브 |
모터 HP | 1 / 5 hp |
모터 RPM | 1650 |
출구 크기 | 1 인치 NPT |
전체 길이 | 11 " |
상 | 1 |
전원 | 전기 |
씰 재질 | NBR |
흡입 튜브 유형 | 조정 가능한 플라스틱 |
UPC | 031401180015 |
전압 | 12V DC |
선박 중량 (kg) | 7.28 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 8413110000 |
원산지 | US |
모델 | 코드 길이 | 완전 부하 암페어 | 최대 점도 | 모터 HP | 모터 RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-200H-2UR | 15 피트 | 15 | 450CPS | 1 / 3 hp | 3500 | 12V DC | ₩ 1,465,800 | |
PA-120H-2UR | - | 3A | 10CPS | 1 / 4 hp | 1375 | 110 / 115V AC | ₩ 1,721,335 | |
PA-200H-2UR | - | 3A | 450CPS | 1 / 4 hp | 3250 | 110 / 115V AC | ₩ 1,917,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.