그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 허브 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
클리어런스 Dia. | 1" |
마감재 | 양극산화 처리 알루미늄 |
허브 직경 | 1" |
보어를 통한 길이 | 0.39 " |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 각도 오정렬 | 0.5 학위 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | +/-. 004 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.008 |
최대 RPM | 4500 |
맥스. 온도 범위 (F) | 225 |
외부 Dia. | 1" |
전체 길이 | 1.125 " |
나사 크기 | M4mm |
나사 유형 | 고정 나사 |
스타일 | 올덤 고정 나사 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 나사 크기 | 허브 직경 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OST12-3-A | 0.875 " | 3 / 16 " | 0.75 " | M3mm | 3 / 4 " | 0.3 " | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 36,172 | |
OST12-4-A | 0.875 " | 1 / 4 " | 0.75 " | M3mm | 3 / 4 " | 0.3 " | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 38,307 | |
OST12-5-A | 0.875 " | 5 / 16 " | 0.75 " | M3mm | 3 / 4 " | 0.3 " | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 36,172 | |
OST16-4-A | 1.125 " | 1 / 4 " | 1" | M4mm | 1" | 0.39 " | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 44,485 | |
OST16-5-A | 1.125 " | 5 / 16 " | 1" | M4mm | 1" | 0.39 " | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 44,485 | |
OST16-6-A | 1.125 " | 3 / 8 " | 1" | M4mm | 1" | 0.39 " | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 44,485 | |
OST8-2-A | 0.625 " | 1 / 8 " | 0.5 " | M3mm | 1 / 2 " | 0.222 " | +/-. 002 | 0.004 | ₩ 30,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.