승인된 공급업체 스윙 체크 밸브
필터
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 연결 유형 | 크래킹 압력 | 맥스. 수압 | 장착 위치 | 전체 높이 | 시트 재질 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10F326 | 180도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 황동 | 1.5 " | ₩ 213,815 | |
A | 10F322 | 180도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 황동 | 1 / 2 " | ₩ 70,175 | |
B | 10F332 | 180도 F | 납땜하다 | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 황동 | 1.5 " | ₩ 215,197 | |
B | 10F330 | 180도 F | 납땜하다 | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 황동 | 1" | ₩ 120,417 | |
B | 10F329 | 180도 F | 납땜하다 | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 황동 | 3 / 4 " | ₩ 92,942 | |
B | 10F328 | 180도 F | 납땜하다 | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 황동 | 1 / 2 " | ₩ 70,507 | |
A | 10F327 | 180도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 황동 | 2" | ₩ 313,215 | |
A | 10F325 | 180도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 황동 | 1.25 " | ₩ 171,482 | |
A | 10F324 | 180도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 황동 | 1" | ₩ 115,255 | |
A | 10F323 | 180도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 황동 | 3 / 4 " | ₩ 87,080 | |
B | 10F333 | 180도 F | 납땜하다 | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 황동 | 2" | ₩ 300,422 | |
C | GGS_6NN92 | 194도 F | NPT | 0.725의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 1 31 / 32 " | 황동 | 1 / 2 " | ₩ 19,197 | |
C | GGS_6NN94 | 194도 F | NPT | 0.725의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 2 9 / 32 " | 황동 | 3 / 4 " | ₩ 26,459 | |
C | GGS_6NN89 | 194도 F | NPT | 0.725의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 3 9 / 16 " | 황동 | 1.5 " | ₩ 75,687 | |
C | GGS_6NN91 | 194도 F | NPT | 0.725의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 2 41 / 64 " | 황동 | 1" | ₩ 35,070 | |
C | GGS_6NN93 | 194도 F | NPT | 0.725의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 4 5 / 64 " | 황동 | 2" | ₩ 107,222 | |
C | GGS_6NN90 | 194도 F | NPT | 0.725의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 3.156 " | 황동 | 1.25 " | ₩ 44,590 | |
D | 4VMU2 | 353도 F | NPT | 4.27의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 3.5 " | - | 1" | ₩ 173,145 | |
D | 4VMU3 | 353도 F | NPT | 4.27의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 4 9 / 64 " | - | 1.25 " | ₩ 234,185 | |
D | 4VMU4 | 353도 F | NPT | 5.6의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 4 23 / 32 " | - | 1.5 " | ₩ 314,825 | |
D | 4VMU5 | 353도 F | NPT | 5.6의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 5 15 / 32 " | - | 2" | ₩ 441,367 | |
D | 4VMT9 | 353도 F | NPT | 4.27의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 2 9 / 16 " | - | 1 / 2 " | ₩ 128,012 | |
D | 4VMU7 | 353도 F | NPT | 5.6의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 7.875 " | - | 3" | ₩ 1,088,552 | |
E | 4VMU9 | 353도 F | 소켓 용접 | 4.27의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 2 9 / 16 " | - | 3 / 8 " | ₩ 93,257 | |
D | 4VMU1 | 353도 F | NPT | 4.27의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 3.156 " | - | 3 / 4 " | ₩ 116,217 | |
D | 4VMT7 | 353도 F | NPT | 4.27의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 2 9 / 16 " | - | 1 / 4 " | ₩ 103,547 | |
F | 4VMT8 | 353도 F | NPT | 4.27의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 2 9 / 16 " | - | 3 / 8 " | ₩ 135,607 | |
E | 4VMV6 | 353도 F | 소켓 용접 | 5.6의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 5 15 / 32 " | - | 2" | ₩ 327,582 | |
E | 4VMV5 | 353도 F | 소켓 용접 | 5.6의 PSI | 200의 PSI | 수평 | 4 23 / 32 " | - | 1.5 " | ₩ 261,275 | |
G | 10F288 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1 / 4 " | ₩ 61,460 | |
G | 10F294 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1.5 " | ₩ 154,402 | |
G | 10F302 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 300의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 3 / 4 " | ₩ 53,969 | |
G | 10F290 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1 / 2 " | ₩ 65,922 | |
G | 10F296 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 2.5 " | ₩ 515,375 | |
G | 10F293 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1.25 " | ₩ 187,285 | |
G | 10F301 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 300의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1 / 2 " | ₩ 34,475 | |
G | 10F292 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1" | ₩ 99,032 | |
G | 10F298 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 300의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1 / 4 " | ₩ 33,320 | |
H | 10F321 | 406도 F | 납땜하다 | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 3" | ₩ 764,085 | |
H | 10F318 | 406도 F | 납땜하다 | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1.5 " | ₩ 109,970 | |
H | 10F311 | 406도 F | 납땜하다 | 0.75 ~ 1 psi | 300의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1.5 " | ₩ 142,782 | |
H | 10F307 | 406도 F | 납땜하다 | 0.75 ~ 1 psi | 300의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1 / 2 " | ₩ 83,002 | |
G | 10F306 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 300의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 2" | ₩ 241,570 | |
G | 10F305 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 300의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1.5 " | ₩ 152,092 | |
G | 10F297 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 3" | ₩ 723,887 | |
G | 10F291 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 3 / 4 " | ₩ 76,352 | |
G | 10F303 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 300의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1" | ₩ 80,027 | |
G | 10F295 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 2" | ₩ 200,095 | |
G | 10F289 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 3 / 8 " | ₩ 57,277 | |
G | 10F304 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 300의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1.25 " | ₩ 105,682 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 롤링 사다리
- 가스 용접 호스 릴
- 콤비네이션 스트레이너 / 볼 밸브
- 숨겨진 배럴 경첩
- 토양 프로브
- 실험실 장비
- 제품식별표
- 드럼
- 재활용 장비
- 매장 가능한 가스
- KISSLER & CO 수도꼭지 수리 키트
- AMERICAN BEAUTY TOOLS 핀셋 스타일 납땜 시스템
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 2mm 카바이드
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z216-MK 시리즈 냉장 원심 분리기
- DIXON 게이트 밸브
- WOODHEAD 130146 시리즈 방수 잠금 커넥터
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 40미크론, 코르크 씰
- KERN AND SOHN MBC-EM 시리즈 아기 저울
- SPEEDAIRE 래치 어셈블리
- BOSTON GEAR 12 가로 직경 피치 오른손 강철 경화 헬리컬 기어