그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스윙 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 1-3 / 8 " |
연결 유형 | NPT |
크래킹 압력 | 0.725의 PSI |
흐름 | 10gpm |
육각 크기 | 1-3 / 64 " |
길이 | 2.125 " |
자재 | 황동 |
맥스. 증기 압력 | 120의 PSI |
최대 온도 | 194도 F |
맥스. 수압 | 200의 PSI |
장착 위치 | 수평 |
전체 높이 | 1 31 / 32 " |
시트 재질 | 황동 |
크기 | 1 / 2 " |
폭 | 2.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | CN |
모델 | 최대 온도 | 연결 유형 | 크래킹 압력 | 맥스. 수압 | 장착 위치 | 전체 높이 | 시트 재질 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F288 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1 / 4 " | ₩ 53,532 | |
10F289 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 3 / 8 " | ₩ 53,252 | |
10F290 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1 / 2 " | ₩ 56,787 | |
10F291 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 3 / 4 " | ₩ 65,765 | |
10F292 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1" | ₩ 85,295 | |
10F293 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1.25 " | ₩ 175,052 | |
10F294 | 406도 F | NPT | 0.75 ~ 1 psi | 200의 PSI | 수직 또는 수평 | - | 브론즈 | 1.5 " | ₩ 142,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.