GPIMETERS 전기 작동식 드럼 펌프
필터
어댑터 유형 : 스핀 칼라 , 방전관 직경: 1" , 듀티 사이클: 간헐적 , 개스킷 재질: 플루오르 , 하우징 재질: 폴리에틸렌 , 인레트 크기: 1 인치 NPT , 최대. 헤드 압력: 16의 PSI , 맥스. 압력: 6의 PSI , 최대 헤드: 18 피트 , 모터 인클로저: 텐브 , 콘센트 크기: 1 인치 NPT , 전체 길이: 11 " , 단계: 1 , 전원: 전기 , 인감 재질: NBR
스타일 | 모델 | 코드 길이 | 완전 부하 암페어 | 최대 점도 | 모터 HP | 모터 RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA-200H-2UR | - | 3A | 450CPS | 1 / 4 hp | 3250 | 110 / 115V AC | ₩ 1,917,195 | |
A | PA-120H-2UR | - | 3A | 10CPS | 1 / 4 hp | 1375 | 110 / 115V AC | ₩ 1,721,335 | |
B | P-200H-2UR | 15 피트 | 15 | 450CPS | 1 / 3 hp | 3500 | 12V DC | ₩ 1,465,800 | |
B | P-120H-2UR | 20 피트 | 15 | 10CPS | 1 / 5 hp | 1650 | 12V DC | ₩ 1,268,347 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연장 코드
- 공압식 진공 청소기
- 가스 감지 액세서리
- 통풍이되지 않는 지붕 연석
- 주거용 벽 및 천장 배기 팬
- 공기압 도구
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 가구
- 테스트 펌프
- 코크스 및 실란트
- SK PROFESSIONAL TOOLS 유니버설 조인트
- VIBCO 진동기 장착 브래킷
- CADDY INDUSTRIAL SALES 클램프 및 행거
- SPEARS VALVES CPVC Y 패턴 밸브 내부 수리 키트, 표준 FKM
- EATON 50 시리즈 편광 반사 센서
- EATON 유형 1 범용 가용성 비조합 스타터
- MARTIN SPROCKET C 시리즈 테이퍼 부시형 6홈 기존 스톡 시브
- KERN AND SOHN 317 시리즈 단일 테스트 분동
- HUMBOLDT 견고한 나사식 스터드 어댑터
- GROVE GEAR EL 시리즈, H-H1 스타일, 813 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기