VESTIL 드럼 펌프, 회전식/수동식
스타일 | 모델 | 자재 | 색상 | 분배 량 | 모터 유형 | 피스톤 재질 | 자체 프라이밍 | 흡입 튜브 재질 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ADP-55 | 알류미늄 | 은 | 100lpm | 고속 로터리 | - | 아니 | - | 11.62 " | ₩ 376,065 | |
B | RP-90R | 조달청, PTFE | 노란색 | 10.14 온스 스트로크 당 | 크랭크 | 폴리 프로필렌 | 가능 | 폴리 프로필렌 | 8" | ₩ 369,337 | |
C | RP-90RT | 조달청, PTFE | 검정 | 10.14 온스 스트로크 당 | 크랭크 | PPS | 가능 | PPS | 8" | ₩ 491,697 | |
D | RP-90FG | PTFE | 백 | 10.14 온스 스트로크 당 | 크랭크 | - | 가능 | - | 8" | ₩ 1,316,992 |
드럼 펌프, 회전식 / 수동식
Vestil 드럼 펌프는 55 갤런 드럼에서 액체를 옮기거나 분배하는 데 사용됩니다. 이 수동 작동 펌프는 최대 10gpm의 유량을 제공하면서 우수한 피로 내구성과 자외선으로부터 보호하기 위해 강철 / 알루미늄 / PTFE / PPS 구조를 갖추고 있습니다. 그들은 각각 2000 SSU 및 140 ° F의 최대 동점도와 주변 온도를 제공 할 수 있습니다. 12 ~ 52.812 인치 높이의 다양한 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉장고 및 냉장고 냉동고
- 타프 액세서리
- 탬퍼
- 준설
- 여과 된 원심 공급 통풍기
- 용접 테이블 및 액세서리
- 펌프 액세서리
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 살충제 및 해충 구제
- 보관 및 운송 카트
- AMPCO METAL 이중 개방형 렌치, 미터법
- SCHNEIDER ELECTRIC 30mm 유지 2 위치 푸시 / 풀 조명 푸시 버튼 오퍼레이터
- SALSBURY INDUSTRIES 받침대 장착 키트
- USA SEALING 로드 스톡, 13, 000psi 인장 강도
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT60 부시형 윙 풀리
- BROWNING G형 분할 테이퍼 부싱
- ULTRATECH 울트라 커브 가드, 인서트 스타일
- VESTIL V-PAD 시리즈 건물 보호 컬럼 패드, 검정색 비닐
- BUSSMANN 퓨즈를 나타내는 GMT
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-D 스타일, 852 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기