항목 | 수동식 드럼 펌프 |
마개 구멍 Dia. | 2" |
마개 크기 | 2" |
색상 | 백 |
분배 량 | 10.14 온스 스트로크 당 |
스트로크당 변위 | 10.14 온스 |
드럼 크기 | 어떤 크기 |
유량 | 10gpm |
높이 | 12 " |
호스 포함 | 가능 |
호스 길이 | 42 " |
인 레트 크기 | 1.25 " |
길이 | 10 " |
자재 | PTFE |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 점도 | 2000 년 SSU |
측정 단위 | 마다 |
모터 유형 | 크랭크 |
실장 형 | 마개 |
작업 유형 | 수동로타리 |
출구 크기 | 1" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-rp-90fg.pdf |
씰 재질 | 폴리 테트라 플루오로 에틸렌 |
자체 프라이밍 | 가능 |
UPC | 691215102964 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8413919080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.