PROTO 표준 팁 나사 스타터
필터
마침 : 크롬 생크, 흑색 산화물 팁 , 핸들 디자인: 널링 (포켓 클립 포함) , 핸들 재질: 강철 , 생크 재질: 합금 공구강 , 생크 형상: 일주 , 테더 가능: 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 팁 크기 | 팁 스타일 | 팁 스타일 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J9882 | 2.75 " | 3/16 "~ 3/8"또는 5, 6, 8, 10, 12 | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | ₩ 24,587 | |
A | J9884 | 5.75 " | 3/16 "~ 3/8"또는 5, 6, 8, 10, 12 | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | ₩ 27,107 | |
B | J9853 | 5.625 " | 1/4 "~ 3/8"또는 6, 8, 10, 12 | 슬롯 | 슬롯 | ₩ 23,852 | |
A | J9886 | 9.75 " | 3/16 "~ 3/8"또는 5, 6, 8, 10, 12 | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | ₩ 29,312 | |
B | J9855 | 9.625 " | 1/4 "~ 3/8"또는 6, 8, 10, 12 | 슬롯 | 슬롯 | ₩ 26,040 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수레
- 공급 된 공기 호흡기
- 연료 실린더
- 드럼 잠금
- 공압 컨트롤러
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 실내 LED 전등
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 사서함 및 게시물
- 유압 씰
- LITHONIA LIGHTING 비상 조명
- PARKER 팔꿈치, 90도 남성
- ADVANTECH 12인치 절반 높이 체 팬, 황동 프레임
- ALTRONIX 8도어 소프트웨어 액세스 및 전력 통합 키트
- GORLITZ 이너코어 케이블 다운헤드
- LENOX TOOLS 골드 시리즈 익스트림 메탈 왕복 톱날
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- EATON Easy 시리즈 프로그래밍 가능 전원 공급 장치
- MARTIN SPROCKET 리버블 타입 고토크 스프로킷 20MM 벨트 피치
- ALL MATERIAL HANDLING 끝없는 웹 슬링