LITHONIA LIGHTING Emergency Light
필터
입력 전압 : 120/277
스타일 | 모델 | 설치 | 배터리 타입 | 높이 | 램프 수 | 작동 온도 범위 | Output Voltage | 품질 보증 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ELSQ | 천장 / 벽 | 납 칼슘 | 10.375 " | 1 | 16에서 32도 C | 6 VDC | 3 년 | 3.5 " | ₩ 337,382 | |
B | ELT627NY | 벽 | 니켈 카드뮴 | 15.5 " | 3 | - | 6 VDC | 3 년 | 4.5 " | ₩ 234,762 | |
C | WLTU 미스터 GY | 벽 | 납 칼슘 | 5.625 " | 2 | 68 ~ 122도 F | 6 | 3 년 | 4.25 " | ₩ 246,382 | |
D | WLTU | 벽 | 납 칼슘 | 13.5 " | 2 | 41 ~ 122도 F | 6 | 3 년 | 11.5 " | - | RFQ
|
E | ELT618NY | 벽 | 니켈 카드뮴 | 14.5 " | 2 | - | 6 VDC | 3 년 | 3" | ₩ 225,137 | |
F | ELT1250NY | 벽 | 봉인된 납 칼슘 | 15.5 " | 3 | - | 12 VDC | 3 년 | 4.5 " | ₩ 380,257 | |
G | WLTU LED | 벽 | 니켈 카드뮴 | 13.5 " | 2 | 32 ~ 122도 F | 9.6 | 5 년 | 10 " | ₩ 589,435 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사다리 액세서리
- 조합 단위
- 에어로졸 캔 폐기 / 캔 재활용 시스템
- 테이블 범위 및 핫 플레이트
- 재사용 가능한 얼음 주머니
- 교체용부품
- 냉각
- DC 모터
- 폼
- 구조 프레임 시스템
- JANCY 고리 모양 커터 세트 주석
- ELECTROMARK 교정 씰
- NORTH AMERICAN 응급 처치 외상 키트, 구성 요소 수 50
- NOTRAX Oct-O-Flex 야외 매트
- BALDOR MOTOR 폐쇄 결합 펌프 모터, JM 유형, TEFC, 단상
- HOFFMAN Enclosures
- SMC VALVES 전원 커넥터 케이블
- SMC VALVES Syj300 시리즈 솔레노이드 밸브
- GROVE GEAR NH 시리즈, BD 스타일, 832 크기, Ironman 좁은 하우징 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 6 직경 피치 강철 비경화 스파이럴 마이터 기어