그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 조명 |
배터리 타입 | 니켈 카드뮴 |
비상 조명 시간 | 90 분. |
높이 | 14.5 " |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 20가. 강철 |
입력 전압 | 120/277 |
램프 유형 | 할로겐 |
램프 와트 | 9 |
길이 | 10 " |
설치 | 벽 |
램프 헤드 수 | 2 |
램프 수 | 2 |
Output Voltage | 6 VDC |
UPC | 745974325536 |
품질 보증 | 3 년 |
90 분에서 와트 | 18 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 4.11 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 배터리 타입 | 높이 | 램프 수 | 작동 온도 범위 | Output Voltage | 품질 보증 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELT627NY | 벽 | 니켈 카드뮴 | 15.5 " | 3 | - | 6 VDC | 3 년 | 4.5 " | ₩ 227,762 | ||
ELT1250NY | 벽 | 봉인된 납 칼슘 | 15.5 " | 3 | - | 12 VDC | 3 년 | 4.5 " | ₩ 357,647 | ||
WLTU 미스터 GY | 벽 | 납 칼슘 | 5.625 " | 2 | 68 ~ 122도 F | 6 | 3 년 | 4.25 " | ₩ 244,422 | ||
WLTU LED | 벽 | 니켈 카드뮴 | 13.5 " | 2 | 32 ~ 122도 F | 9.6 | 5 년 | 10 " | ₩ 535,220 | ||
WLTU | 벽 | 납 칼슘 | 13.5 " | 2 | 41 ~ 122도 F | 6 | 3 년 | 11.5 " | - | RFQ
| |
ELSQ | 천장 / 벽 | 납 칼슘 | 10.375 " | 1 | 16에서 32도 C | 6 VDC | 3 년 | 3.5 " | ₩ 337,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.