DAYTON 드럼 믹서, 1/2 HP, 316 스테인리스 스틸
스타일 | 모델 | HP | 최대 RPM | 축 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32V123 | 1/2 | 2000 | 32 " | 마개 입력 | ₩ 1,615,547 | |
B | 32V135 | 1/2 | 1725 | 32 " | 사이드 마운트 | ₩ 1,299,305 | |
C | 32V136 | 1/2 | 1725 | 29 " | 마개 입력 | ₩ 1,405,355 | |
D | 32V124 | 1 / 4에 1 / 2 | 2000 | 32 " | 마개 입력 | ₩ 1,226,627 |
드럼 믹서, 1/2 HP, 316 스테인리스 스틸
Dayton 드럼 믹서는 탱크의 내용물을 혼합하고 균일한 혼합물을 만들도록 설계되었습니다. 점도가 낮은 유체를 혼합하는 데 적합합니다. 그들은 물, 경유 및 시럽에 저농도의 고형물을 용해시킵니다. 이 드럼 믹서는 믹싱을 위한 조정 가능한 샤프트가 특징이며 다른 드럼의 헤드에 쉽게 장착할 수 있습니다. 마개 입력 및 측면 장착 드럼 믹서 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies..
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 경고 및 마커 라이트
- 가청 신호 장치
- 타이어 랙
- 팬 코일 온도 조절기
- 리드선 테스트
- 펌프 컨트롤 부품들
- 연마 액세서리
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 밸브
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- SOLA/HEVI-DUTY 48VDC, DC 전원 공급 장치
- WESCO 드럼 슬링
- WEILER 1/2 "단일 나선형 브러시, 탄소강
- JAMCO UM 시리즈, 워크 벤치
- APPROVED VENDOR 아일렛 스프링 스냅, 정격 부하 없음
- VULCAN HART 컨트롤 박스
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E70M, 탄성 커플링
- WINSMITH SE 감속기 토크 암 장착 키트