항목 | 전동식 드럼 펌프 |
마개 구멍 Dia. | 2" |
마개 크기 | 2" |
색상 | 은 |
드라이브 크기 | 3 / 16 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
유량 | 22.75gpm |
높이 | 8" |
호스 포함 | 가능 |
호스 길이 | 78.74 " |
HP | 0.25 마력 |
인 레트 크기 | 0.1875 " |
길이 | 7.5 " |
자재 | 스테인레스 스틸, 플라스틱 |
최대 점도 | 1950 년 SSU |
측정 단위 | 마다 |
실장 형 | 가장자리에 후크를 걸고 |
NPT 마개 피팅 | 2", 1 1/2" |
작업 유형 | 공기가 들어있는 |
출구 크기 | 0.1875 " |
상 | 1 |
파이프 재질 | 스테인리스 강 |
파이프 크기 | 3 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-edp.pdf |
RPM | 10000 RPM |
자체 프라이밍 | 가능 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.