항목 | 전동식 드럼 펌프 |
액션 유형 | 피스톤 |
어댑터 재질 | 폴리 프로필렌 |
방전관 길이 | 1" |
배출 튜브 배출구 ID 크기 | 1" |
배출 튜브 배출구 OD 크기 | 1-5 / 16 " |
배출 튜브 재질 | PVC |
사용을 위해 | 30, 55 갤런 드럼 |
GPM | 10 |
높이 | 40 " |
주택 자재 | CPVC |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 1.6 " |
맥스. 석유 용 GPM | 7 |
맥스. 물을위한 GPM | 10 |
맥스. 머리 | 10 포트 |
맥스. 액체 온도. | 150도 F |
최대. 압력 | 4.32의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
최대 점도 | 400CPS |
최대 머리 | 10 피트 |
계량 | 아니 |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 유형 | 전기 AC |
출구 크기 | 1 "바브 |
전체 길이 | 55 " |
산도 범위 | 1 ~ 14 |
상 | 1 |
펌프 본체 재질 | CPVC |
RPM | 3450 |
씰 재질 | PTFE |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 40 " |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 1-5 / 8 " |
흡입 튜브 유형 | 상수 |
전압 | 115 VAC |
물에 젖은 재료 | CPVC, PTFE, 합금 625 |
선박 중량 (kg) | 11.77 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 147.32 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 8413500080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.