FINISH THOMPSON DTT 시리즈 전기 드럼 펌프
필터
HP : 1/4 ,Hz: 60 , 최대. 머리: 10 포트 , 최대. 액체 온도: 150도 F , 맥스. 압력: 4.32의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 150도 F , 최대. 점도: 400CPS , 최대 헤드: 10 피트 , 모터 유형: 전기 AC , 콘센트 크기: 1 "바브 , 단계: 1 , RPM: 3450 , 인감 재질: PTFE , 전압: 115 VAC
스타일 | 모델 | 산도 범위 | 사용을 위해 | GPM | 펌프 본체 재질 | 물에 젖은 재료 | 높이 | 주택 자재 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DTTC013 | 1 ~ 14 | 30, 55 갤런 드럼 | 10 | CPVC | CPVC, PTFE, 합금 625 | 40 " | CPVC | 1.6 " | ₩ 3,018,942 | |
B | DTTS013 | 6 ~ 10 | 30, 55 갤런 드럼 | 10 | 스테인리스 강 | 스테인리스 스틸, PTFE | 40 " | 스테인리스 강 | 1.5 " | ₩ 2,709,910 | |
C | DTTS018 | 7 | 55 갤런 드럼과 토트 | 7 | 스테인리스 강 | 스테인리스 스틸, 황동, PTFE | 48 " | 스테인리스 강 | 1.5 " | ₩ 4,358,935 | |
C | DTTS010 | 7 | 30, 55 갤런 드럼 | 7 | 스테인리스 강 | 스테인리스 스틸, 황동, PTFE | 40 " | 스테인리스 강 | 1.5 " | ₩ 3,891,177 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 목재 드릴 비트
- Dunnage 랙
- 사다리 안 전문
- 후방 경사 송풍기
- 지게차 트레일러 스 포터 및 액세서리
- 펜치
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 사무실 및 의료용 카트
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 구색
- WESTWARD 오프셋 파이프 렌치
- TELEMECANIQUE SENSORS PNP 광전 센서
- BUSSMANN 퓨즈 시리즈 ATC 용 퓨즈 홀더
- BERNARD MIG 용접 건
- PROTO 소켓 세트 Sae 및 메트릭
- OSG 16500 나선형 플루트 탭
- WESTWARD 아버 마운트 샌딩 디스크
- COUNCIL TOOL 교체 핸들
- BUILDPRO BuildPro 용접 테이블 다리
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-L 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기