FINISH THOMPSON EF 시리즈 전기 드럼 펌프
필터
높이 40 " , HP: 1/3 ,Hz: 60 , 인레트 크기: 1.25 " , 최대. 점도: 300CPS , 콘센트 크기: 3 / 4 "미늘 , pH 범위: 6 ~ 10 , 단계: 1 , 전압: 115 VAC
스타일 | 모델 | 맥스. 액체 온도. | 어댑터 유형 | 사용을 위해 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 최대 머리 | 모터 인클로저 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFP-54 / S1 | 150도 F | 봉인 된 | 슈퍼 토트 | 8.7의 PSI | 150도 F | 20 피트 | 비말 증거 | 범용 AC / DC | ₩ 2,263,152 | |
B | EFP-40 및 S1 키트 | 150도 F | 마개 | 55 갤런 드럼과 토트 | 8의 PSI | 150도 F | 5 ~ 20 피트 | 오픈 드립 증명 | 전기 가변 속도 | ₩ 928,462 | |
C | EFP-40 및 S1 DEF 키트 | 150도 F | 마개 | 55 갤런 드럼과 토트 | 8의 PSI | 150도 F | 5 ~ 20 피트 | 오픈 드립 증명 | 전기 가변 속도 | ₩ 1,763,089 | |
D | EFS-40 / S1 | 212도 F | - | 30, 55 갤런 드럼 | 8.7의 PSI | 212도 F | 20 피트 | 비말 증거 | 범용 AC / DC | ₩ 1,638,839 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 규칙 및 직선 모서리
- 에어 니 블러 및 가위
- 용접 노즐
- 수처리 화학물질 및 분석 키트
- 토양 가스 / 증기 프로브 키트
- 리벳
- 우물펌프
- 농업 테스트
- 코르크
- 열가소성 용접
- TRI-ARC 구성 가능한 크로스 오버 브리지
- KNIPEX 절연 소켓 세트
- APPROVED VENDOR 폼 큐브 폴리 에테르 숯
- WESTWARD 파일럿 포인트 드릴 비트 세트
- JARKE 업라이트
- KILLARK 케이블 커넥터
- HUMBOLDT 순환 온도 컨트롤러
- MORSE DRUM 키
- BALDOR / DODGE SCM, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- WINSMITH D-90 시리즈 유형 SE 중공축 커버