항목 | 전동식 드럼 펌프 |
액션 유형 | 피스톤 |
방전관 길이 | 5 피트 |
배출 튜브 배출구 ID 크기 | 3 / 4 " |
배출 튜브 배출구 OD 크기 | 1" |
배출 튜브 재질 | PVC |
사용을 위해 | 30, 55 갤런 드럼 |
GPM | 17 |
호스 길이 | 5ft. |
호스 재질 | PVC |
주택 자재 | 316 스테인레스 스틸 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 1.25 " |
맥스. 석유 용 GPM | 7 @ 100CPS |
맥스. 물을위한 GPM | 17 |
맥스. 머리 | 20 피트 |
맥스. 액체 온도. | 212도 F |
최대. 압력 | 8.7의 PSI |
최대 온도 | 212도 F |
최대 점도 | 300CPS |
최대 머리 | 20 피트 |
계량 | 아니 |
모터 인클로저 | 비말 증거 |
모터 유형 | 범용 AC / DC |
출구 크기 | 3 / 4 "미늘 |
전체 길이 | 48.625 " |
산도 범위 | 6 ~ 10 |
상 | 1 |
펌프 본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
RPM | 8000 ~ 14,000 |
씰 재질 | FKM |
흡입 튜브 길이 | 40 " |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 1-1 / 4 " |
흡입 튜브 유형 | 상수 |
전압 | 115 VAC |
물에 젖은 재료 | 316 스테인리스 스틸, FKM, PTFE 및 ETFE |
선박 중량 (kg) | 6.05 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 146.3 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8413500080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 액체 온도. | 어댑터 유형 | 사용을 위해 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 최대 머리 | 모터 인클로저 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFP-54 / S1 | 150도 F | 봉인 된 | 슈퍼 토트 | 8.7의 PSI | 150도 F | 20 피트 | 비말 증거 | 범용 AC / DC | ₩ 2,303,332 | ||
EFP-40 및 S1 DEF 키트 | 150도 F | 마개 | 55 갤런 드럼과 토트 | 8의 PSI | 150도 F | 5 ~ 20 피트 | 오픈 드립 증명 | 전기 가변 속도 | ₩ 1,660,855 | ||
EFP-40 및 S1 키트 | 150도 F | 마개 | 55 갤런 드럼과 토트 | 8의 PSI | 150도 F | 5 ~ 20 피트 | 오픈 드립 증명 | 전기 가변 속도 | ₩ 938,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.