항목 | 수동식 드럼 펌프 |
마개 구멍 Dia. | 2 인치, 3/4 인치 |
마개 크기 | 3/4 "및 2" |
색상 | 백 |
분배 량 | 16 온스 스트로크 당 |
스트로크당 변위 | 16 온스 |
높이 | 61.81 " |
호스 포함 | 가능 |
호스 길이 | 32 1 / 4 " |
포함 사항 | 호스/튜브, 배출구, 연장 튜브, 클램프 및 플러그 |
길이 | 8.19 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
측정 단위 | 마다 |
모터 유형 | 핸드 펌프 |
실장 형 | 마개, 나사 고정 |
작업 유형 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vdpx.pdf |
자체 프라이밍 | 아니 |
자기 충족 | 아니 |
폭 | 2.56 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 157 |
선박 길이 (cm) | 20.8 |
선박 폭 (cm) | 6.51 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 분배 량 | 스트로크당 변위 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDP | 파란색 | 8 온스 스트로크 당 | 8 온스 | 48.5 " | ₩ 47,701 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.