PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 위스퍼 스위치
필터
색: 백 , 연결 타입: 내부 압력판 , 장착 유형: 보물상자 , 갱 수: 1 , 극 수: 1 , 전압: 120V
스타일 | 모델 | 깊이 | 길이 | 자재 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ASWR155RMG1 | 1.8 " | 4.2 " | 석묵 | 4.2 " | RFQ
|
B | ASWRRG1 | 1.8 " | 4.2 " | 석묵 | 4.2 " | RFQ
|
C | ASWR1532G4 | 1.63 " | 1.77 " | 석묵 | 1.77 " | RFQ
|
D | ASWR1532-M4 | 1.63 " | 1.77 " | 마그네슘 | 1.77 " | RFQ
|
E | ASWR1532-W4 | 1.63 " | 1.77 " | - | 1.77 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 지붕 깜박임
- 분말 벌크 레벨 제어 액세서리
- 소형 압력 스위치
- 글로브 밸브 Less Actuator
- 압력 게이지 패널 장착 키트
- 베어링스
- HVAC 제어 장치
- 살충제 및 해충 구제
- 호스 턱받이 및 소화전
- 플러시 밸브
- E JAMES & CO 고무 롤, Buna-N / 니트릴 고무
- IGUS 9850 시리즈, 케이블 캐리어 Hd
- CHAINFLEX CF78.UL 제어 케이블, 최대 9A
- ENPAC 토트 빈 뚜껑
- EDWARDS SIGNALING 125 클래스 LED 깜박이는 비콘
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 칸막이벽, 패널 마운팅 프레임
- VESTIL 행거가 있는 OH 시리즈 체인
- DAYTON 바퀴용 프레임
- LINN GEAR 유형 B 스테인리스 스프로킷, 41 체인
- MORSE CUTTING TOOLS 스트레이트 플루트 탭