CHAINFLEX CF78.UL 제어 케이블, 최대 9암페어
필터
지휘자 물자 : 구리 , 재킷 색상: 회색 , 재킷 소재: 폴리 우레탄 , 최대. 앰프: 9 , 최대. 전압 : 300V , 분. 굴곡 반경: 7.5 x OD , 호칭 외경: 0.41 " , 도체 수: 7 , 차폐형/비차폐형: 차폐 , 온도. 범위: -31도 ~ 176도 F , 와이어 색상: 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 , 와이어 크기: 18 AWG
스타일 | 모델 | 스풀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CF78-UL-07-07-25 | 25ft. | ₩ 230,545 | |
A | CF78-UL-07-07-100 | 100ft. | ₩ 949,497 | |
A | CF78-UL-07-07-1 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 9,730 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모터 리드 분리
- RO 시스템 액세서리
- 전동 화재 및 연기 댐퍼
- 유량 제어 체크 밸브
- 와이어 피더
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 보관 및 운송 카트
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 중앙 장비
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- PROTO 눈에 띄는 렌치, SAE
- CARBONE LORRAINE 파열 디스크, 20 psig
- ULTRA-DEX USA WCMT 시리즈 선삭 초경 인서트
- HELICOIL 스트레이트 플루트 플러그 탭, UNC, 3B
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 7/16-14 unc
- EATON D26 시리즈 공압식 타이머 부착 장치
- HUOT 워크
- DAYTON 푸시버튼 하우징 좌측
- LINN GEAR 더블 100 시리즈 스트랜드 스프로킷
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-R 스타일, 815 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기