PROTO 스트라이킹 렌치, SAE
필터
마침 : 검은 산화물 , 재료: 단조 스틸 , SAE 또는 미터법: SAE , 테더 가능: 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)
스타일 | 모델 | 크기 | 처리 | 핸들 타입 | 헤드 두께 | 공칭 사이즈 | 점수 | 오프셋 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J2621SW | 1 5 / 16 " | 오프셋 | 오프셋 | 13 / 16 " | 1-5 / 16 " | 12 | 13 / 16 " | 10.75 " | ₩ 129,062 | |
A | J2617SW | 1-1 / 16 " | 오프셋 | 오프셋 | 5 / 8 " | 1-1 / 16 " | 12 | 15 / 16 " | 8.5 " | ₩ 114,012 | |
B | J2625SW | 1-9 / 16 " | 오프셋 | 오프셋 | 1.125 " | 1-9 / 16 " | 12 | 1.437 " | 12 " | ₩ 168,350 | |
A | J2627SW | 1-11 / 16 " | 오프셋 | 오프셋 | 1.125 " | 1-11 / 16 " | 12 | 1.5 " | 13.437 | ₩ 192,552 | |
B | J2631SW | 1-15 / 16 " | 오프셋 | 오프셋 | 1.25 " | 1-15 / 16 " | 12 | 1.875 " | 13 " | ₩ 205,870 | |
A | J2624SW | 1.5 " | 오프셋 | 오프셋 | 1" | 1.5 " | 12 | 1.5 " | 12 " | ₩ 128,222 | |
C | J2720SW | 1.25 " | 직진 | 직진 | 23 / 32 " | 1.25 " | 6 | 없음 | 10.25 " | ₩ 110,460 | |
A | J2620SW | 1.25 " | 오프셋 | 오프셋 | 13 / 16 " | 1.25 " | 12 | 13 / 16 " | 10.75 " | ₩ 122,639 | |
A | J2628SW | 1.75mm | 오프셋 | 오프셋 | 1.187 " | 1.75 " | 12 | 1-9 / 16 " | 13.437 " | ₩ 205,467 | |
D | JSN18 | 1.125 " | 직진 | 직진 | 5 / 8 " | 1.125 " | 12 | 없음 | 9.88 " | ₩ 110,932 | |
A | J2618SW | 1.125 " | 오프셋 | 오프셋 | 5 / 8 " | 1.125 " | 12 | 15 / 16 " | 8.5 " | ₩ 120,872 | |
D | J2619SW | 1.187 " | 오프셋 | 오프셋 | 13 / 16 " | 1.187 " | 12 | 13 / 16 " | 11 " | ₩ 131,530 | |
B | J2622SW | 1.375 " | 오프셋 | 오프셋 | 1" | 1.375 " | 12 | 1.5 " | 11.5 " | ₩ 160,230 | |
C | J2723SW | 1.437 " | 직진 | 직진 | 7 / 8 " | 1.437 " | 6 | 없음 | 10.593 | ₩ 134,942 | |
C | J2726SW | 1.625 " | 직진 | 직진 | 61 / 64 " | 1.625 " | 6 | 없음 | 10 15 / 16 " | ₩ 153,772 | |
A | J2630SW | 1.875 " | 오프셋 | 오프셋 | 1.25 " | 1.875 " | 12 | 1-21 / 32 " | 13.437 " | ₩ 213,447 | |
B | J2633SW | 2-1 / 16 " | 오프셋 | 오프셋 | 1-5 / 16 " | 2-1 / 16 " | 12 | 2" | 13.5 " | ₩ 225,015 | |
A | J2641SW | 2-9 / 16 " | 오프셋 | 오프셋 | 1.5 " | 2-9 / 16 " | 12 | 2.25 " | 13.5 " | ₩ 352,485 | |
E | J2741SW | 2-9 / 16 " | 직진 | 직진 | 1-17 / 32 " | 2-9 / 16 " | 6 | 없음 | 12 11 / 16 " | ₩ 236,495 | |
A | J2647SW | 2-15 / 16 " | 오프셋 | 오프셋 | 1.875 " | 2-15 / 16 " | 12 | 2.625 " | 16 " | ₩ 443,677 | |
A | J2640SW | 2.5 " | 오프셋 | 오프셋 | 1.5 " | 2.5 " | 12 | 2.25 " | 13.5 " | ₩ 341,057 | |
A | J2636SW | 2.25 " | 오프셋 | 오프셋 | 1.5 " | 2.25 " | 12 | 2" | 13.5 " | ₩ 256,672 | |
A | J2644SW | 2.75 " | 오프셋 | 오프셋 | 1.5 " | 2.75 " | 12 | 2.25 " | 13.5 " | ₩ 369,775 | |
C | J2744SW | 2.75 " | 직진 | 직진 | 1-17 / 32 " | 2.75 " | 6 | 없음 | 12-13/16 | ₩ 378,192 | |
A | J2634SW | 2.125 " | 오프셋 | 오프셋 | 1.5 " | 2.125 " | 12 | 2" | 13.875 " | ₩ 235,095 | |
A | J2635SW | 2.187 " | 오프셋 | 오프셋 | 1.5 " | 2.187 " | 12 | 2" | 13.5 " | ₩ 256,479 | |
A | J2638SW | 2.375 " | 오프셋 | 오프셋 | 1.5 " | 2.375 " | 12 | 2" | 13.5 " | ₩ 256,357 | |
A | J2648SW | 3" | 오프셋 | 오프셋 | 1.875 " | 3" | 12 | 2.625 " | 16 " | ₩ 462,945 | |
C | J2762SW | 3.875 " | 직진 | 직진 | 1-23 / 32 " | 3.875 " | 6 | 없음 | 14.5 " | ₩ 808,360 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로드 센터 및 패널 보드 액세서리
- 핸드 헬드 펀치
- 흡입 라인 어큐뮬레이터
- 트롤리
- 타이어와 휠
- 유압시스템 구성품
- 청력 보호
- 공기처리
- 구조 프레임 시스템
- 열가소성 용접
- INGERSOLL-RAND 바이메탈 왕복 톱날
- TENNSCO 기록 보관함
- KEO 밀링 커터, 고속 강철
- LITTLE GIANT 워크 벤치 72 인치
- APOLLO VALVES 89-AR 시리즈 탄소강 표준 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 조립 피팅 개스킷 x 개스킷 감소 커플 링
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- Arrow Pneumatics F5 시리즈 유착 필터, 고유량
- LABCONCO 필터 셀
- ZURN 완성된 플로어 액세스 하우징