그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 눈에 띄는 렌치 |
마감재 | 검은 산화물 |
처리 | 오프셋 |
핸들 타입 | 오프셋 |
헤드 두께 | 1-5 / 16 " |
자재 | 단조 스틸 |
공칭 사이즈 | 2-1 / 16 " |
점수 | 12 |
오프셋 | 2" |
전체 길이 | 13.5 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 2-1 / 16 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 3.08 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 처리 | 핸들 타입 | 헤드 두께 | 공칭 사이즈 | 점수 | 오프셋 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSN18 | 1.125 " | 직진 | 직진 | 5 / 8 " | 1.125 " | 12 | 없음 | 9.88 " | ₩ 110,932 | ||
J2631SW | 1-15 / 16 " | 오프셋 | 오프셋 | 1.25 " | 1-15 / 16 " | 12 | 1.875 " | 13 " | ₩ 205,870 | ||
J2619SW | 1.187 " | 오프셋 | 오프셋 | 13 / 16 " | 1.187 " | 12 | 13 / 16 " | 11 " | ₩ 131,530 | ||
J2622SW | 1.375 " | 오프셋 | 오프셋 | 1" | 1.375 " | 12 | 1.5 " | 11.5 " | ₩ 160,230 | ||
J2625SW | 1-9 / 16 " | 오프셋 | 오프셋 | 1.125 " | 1-9 / 16 " | 12 | 1.437 " | 12 " | ₩ 168,350 | ||
J2617SW | 1-1 / 16 " | 오프셋 | 오프셋 | 5 / 8 " | 1-1 / 16 " | 12 | 15 / 16 " | 8.5 " | ₩ 114,012 | ||
J2618SW | 1.125 " | 오프셋 | 오프셋 | 5 / 8 " | 1.125 " | 12 | 15 / 16 " | 8.5 " | ₩ 120,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.