항목 | 드럼 펌프 |
마개 구멍 Dia. | 2" |
마개 크기 | 2" |
색상 | 은 |
분배 량 | 12 온스 스트로크 당 |
스트로크당 변위 | 12 온스 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
확장 된 높이 | 51 7 / 8 " |
높이 | 35.38 " |
호스 포함 | 가능 |
호스 길이 | 35.38 " |
길이 | 18.13 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
모터 유형 | 레버 액션 펌프 |
실장 형 | 마개 |
작업 유형 | 수동 레버 동작 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ldp-st.pdf |
자체 프라이밍 | 아니 |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 89.85 |
선박 길이 (cm) | 46.04 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 색상 | 분배 량 | 길이 | 자재 | 모터 유형 | 실장 형 | 작업 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDP-FG | 드럼 펌프 | 백 | 12 온스 스트로크 당 | 15 " | PTFE | 레버 액션 펌프 | 마개 | 수동 레버 동작 | ₩ 698,625 | ||
LDP-폴리 | 드럼 펌프 | 파란색 | 12 온스 스트로크 당 | 19.88 " | 폴리 프로필렌 | 레버 액션 펌프 | 마개 | 수동 레버 동작 | ₩ 87,741 | ||
LDP- 폴리 -304 | 드럼 펌프 | 노란색 | 12 온스 스트로크 당 | 19.88 " | 폴리 프로필렌 | 레버 액션 펌프 | 마개 | 수동 레버 동작 | ₩ 108,563 | ||
LDP-RYT | 드럼 펌프 | 검정 | 12 온스 스트로크 당 | 19.88 " | PPS | 레버 액션 펌프 | 마개 | 수동 레버 동작 | ₩ 141,043 | ||
LDP-SS-316 | 드럼 펌프 | 은 | 22 온스 스트로크 당 | 9.56 " | 스테인리스 강 | 레버 액션 펌프 | 마개 | 핸드 펌프 | ₩ 349,261 | RFQ
| |
양동이-PST | 수동식 드럼 펌프 | 은 | 8 온스 스트로크 당 | 8.31 " | 강철 | 핸드 펌프 | 핸드 펌프 | 핸드 펌프 | ₩ 87,538 | ||
양동이-PST-SS | 수동식 드럼 펌프 | 은 | 8 온스 스트로크 당 | 8.31 " | 스테인리스 강 | 핸드 펌프 | 핸드 펌프 | 수동 레버 동작 | ₩ 278,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.