항목 | 전동식 드럼 펌프 |
A | 5.9 |
배럴 어댑터 재질 | 스테인리스 강 |
배럴 어댑터 크기 | 1" |
마개 구멍 Dia. | 2" |
마개 크기 | 2" |
색상 | 블랙, 실버 |
코드 길이 | 16 피트 |
분배 량 | 500CPS |
유량 | 18.5gpm |
높이 | 45 " |
호스 포함 | 가능 |
호스 길이 | 96 " |
침수 깊이 | 39 " |
인 레트 크기 | 1" |
길이 | 28 " |
자재 | 스테인레스 스틸, 플라스틱 |
최대. 흐름 | 18.5 GPM |
맥스. 머리 | 33 피트 |
최대 점도 | 2480 년 SSU |
측정 단위 | 마다 |
모터 | 나 1 6 EX |
실장 형 | 마개 |
작업 유형 | 공기가 들어있는 |
출구 크기 | 1" |
로터 볼륨 | 높은 볼륨 |
자체 프라이밍 | 가능 |
비중 | 1.3 |
회전대 크기 | 1" |
튜브 길이 | 8 피트 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.