항목 | 전동식 드럼 펌프 |
어댑터 유형 | PP 배럴 |
A | 6A |
마개 구멍 Dia. | 2" |
색상 | 노란색 |
코드 길이 | 16 피트 |
분배 량 | 600CPS |
드럼 크기 | 어떤 크기 |
유량 | 13.5gpm |
높이 | 45 " |
호스 포함 | 가능 |
호스 길이 | 96 " |
호스 재질 | PVC |
침수 깊이 | 39 " |
인 레트 크기 | 2" |
길이 | 28 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 머리 | 31 피트 |
최대 점도 | 2900 년 SSU |
측정 단위 | 마다 |
모터 | B36 |
실장 형 | 마개 |
노즐 크기 | 3 / 4 " |
작업 유형 | 공기가 들어있는 |
피스톤 재질 | 하 스텔로이 |
로터 볼륨 | 높은 볼륨 |
씰 재질 | 폴리 프로필렌 |
자체 프라이밍 | 아니 |
샤프트 | 하 스텔로이 C |
샤프트 재질 | 하 스텔로이 |
비중 | 1.4 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | SZ / DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.