DAYTON
필터
HVAC 및 냉각기
작업공구
전기용품
펌프
파워트렌스미션
모터
배관
전동 공구
에어/공기압
선박/차량정비용품
금형/기계공작
안전
청소용품
수작업공구
잠금장치
하드웨어
용접
가구 접대 및 음식 서비스
윤활제/루브리컨트
테스터/측정기
실험실 비품들
옥외 장비
도색용품 및 소모품
유압시스템
조명
접착제/실란트/테이프
전자 제품 및 배터리
원자재
연마재
HVAC 및 냉각기 필터
지붕 통풍기전체보기
다이렉트 드라이브 축 다운 블라스트 인공 호흡기 다운 블라스트 원심 루프 통풍기 산업 및 상업 단지의 악취 및 악취를 배출하도록 설계된 지붕 장착 환풍기. 일반적으로 짧거나 평균적인 저항 덕트 작업에 사용됩니다. 벨트 유형 및 드라이브 유형 변형으로 제공
다운 블라스트 원심 루프 통풍기 Less Drive Pkg 여과 된 원심 공급 통풍기 여과 된 원심 공급 인공 호흡기 Less Drive Pkg 중력 배기 및 공급 환기 장치 모터 팩 변환 키트 통풍이되지 않는 지붕 연석 지붕 연석 어댑터 지붕 환풍기 액세서리 Upblast 원심 지붕 통풍기 Dayton 업블라스트 환기 장치는 작업 공간, 학교 및 창고에서 연기, 기름기가 많은 증기, 악취 및 악취를 배출하는 원심식 벨트 구동 환기 장치입니다. 이 업블라스트 통풍기에는 베이스에 용접된 알루미늄 윈드밴드가 있어 사실상 누출 방지 설계를 제공합니다. Dayton의 업블라스트 인공호흡기는 내부 강철 지지 브레이스 및 완전히 감긴 윈드밴드를 특징으로 하여 운송 및 설치를 위한 인공호흡기의 강성을 향상시킵니다. 모터, 드라이브 프레임 및 휠은 전체 소음을 줄이기 위해 네오프렌 스터드로 장착 베이스에서 격리됩니다. 모터 컴파트먼트는 오염된 공기로부터 격리되고 휠의 회전에 의해 내부로 유입되는 외부 공기로부터 냉각됩니다. Dayton의 직접 구동 상향식 환기 장치에는 전자 정류 모터(ECM) 기술, 가변 속도 모터 및 모터에 미리 장착된 전위차계 다이얼이 장착되어 있어 환기 장치의 속도를 제어하고 최대 80%까지 사용 가능한 턴다운을 허용하며 속도 제어의 필요성을 제거합니다. 이러한 Dayton 상향식 인공호흡기의 다양한 범위는 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies, 공인 Dayton 대리점입니다.
Upblast 원심 루프 벤트 적은 드라이브 패키지 벨트 드라이브 Dayton 상향식 환기 장치는 학교, 주방 후드 및 다양한 상업 시설에서 발생하는 연기, 악취가 나는 공기, 기름기가 많은 증기, 악취 및 잠재적으로 위험한 입자를 제거하는 데 적합합니다. 이 원심 인공호흡기는 오염된 공기로부터 격리되고 외부에서 끌어온 신선한 공기로 냉각되는 모터 컴파트먼트를 특징으로 합니다. 위험 지역의 상향식 환기 장치는 안정성을 높이기 위해 롤링된 바람 밴드가 있는 회전 알루미늄 하우징, 공기 흐름의 간섭을 최소화하기 위해 뒤로 기울어진 원심 휠, 팬 샤프트와 하우징 사이의 접촉을 제거하기 위한 스파크 방지 알루미늄 문지름 링을 특징으로 합니다. 가혹한 업블라스트 환기 장치는 특수 폴리에스테르 분말이 달라붙지 않는 코팅이 된 원심 휠을 사용하여 그리스를 더 쉽게 제거합니다. 드라이브 패키지가 없는 Dayton 업블라스트 인공호흡기는 금속 간 접촉을 제거하고 전체 소음을 줄이기 위해 독립적인 네오프렌 스터드를 사용하여 완전히 분리된 베이스 플레이트인 드라이브 프레임, 송풍기 휠 및 모터를 특징으로 합니다. 또한 장착 표면과 인공호흡기 사이의 누출 방지 밀봉을 위해 베이스 용접 알루미늄 윈드밴드가 특징입니다. 다양한 Dayton 원심 루프 벤트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Dayton 대리점입니다.
환기 된 지붕 연석
전기 히터 및 액세서리전체보기
전기베이스 보드 히터 액세서리 전기베이스 보드 히터 Dayton 전기 베이스보드 히터는 복도, 사무실 및 작은 방을 데우는 데 사용됩니다. 이 베이스보드 히터는 내구성을 위해 각 끝에 여러 개의 녹아웃이 있는 견고한 강철 구조와 기계적 지원을 위한 내장형 케이블 클램프를 갖추고 있으며 배선 피그테일 및 설치 장착 가이드를 포함합니다. Dayton 순환수 전기 베이스보드 히터는 온도 변동을 최소화하고 전원을 끈 후에도 지속적인 열 전달을 제공하는 액체로 채워진 요소를 특징으로 합니다. Raptor Supplies Dayton 전기 베이스보드 히터의 공인 대리점입니다.
전기 천장 히터 액세서리 전기 천장 히터 Dayton의 전기 천장 히터는 벽이나 바닥 공간을 차지하지 않고 숨겨진 공간에서 중앙 난방 시스템으로 사용하도록 설계되었습니다. 이 견고한 히터는 매달린 천장에 패널을 장착(쉬운 설치 가능)하기 위한 내장형 T-바 서스펜션 클립을 특징으로 합니다. 내장형 자동 리셋 열 컷아웃이 있어 자동 차단을 허용하고 과열 위험을 방지합니다. 일부 모델은 난방 목적에 따라 공기 흐름을 사용자 정의할 수 있도록 공기 흐름 방향을 조정할 수 있습니다. Dayton 전기 히터는 오목형 및 표면 장착 설계로 제공되어 효율적인 작동과 천장에 쉽게 장착할 수 있습니다. 컴프레서가 꺼진 후 남은 찬 공기를 덕트 시스템 밖으로 밀어내는 자동 팬 지연 스위치가 장착되어 있습니다. Raptor Supplies 는 17100VAC에서 최대 277BtuH의 난방 용량으로 Dayton의 다양한 전기 천장 히터를 제공합니다.
전기 팬 코일 히터 Dayton 전기 히터는 보조 또는 간헐적 열원으로 사용하도록 cETLus 인증을 받았으며 숨겨진 공간과 플레넘 공간 및 쉽게 접근할 수 없는 영역에 설치됩니다. 이 히터는 에너지 효율적인 팬 코일 설계와 1000VAC에서 최대 480cfm의 공기 흐름을 제공하는 단상/51195상, 반밀폐형 모터가 특징입니다. 내장형 자동 리셋 온도 차단 장치가 있어 자동 차단 및 과열 방지가 가능하고 자동 팬 지연 스위치가 압축기가 차단된 후 남아 있는 차가운 공기를 덕트 시스템 밖으로 밀어냅니다. Dayton 전기 팬 코일 히터는 서비스 가능한 모든 부품에 쉽게 접근할 수 있는 단일 지점 패널과 함께 제공됩니다. 최대 XNUMX BtuH의 난방 용량으로 제공되는 Dayton의 다양한 전기 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
전기 적외선 히터 요소 전기 적외선 히터 전기 유닛 히터 액세서리 전기 유닛 히터 전기 유틸리티 히터 Dayton 전기 유틸리티 히터는 차고, 창고, 상점, 공장, 지하실, 작업장 및 주유소의 보조 열원으로 사용됩니다. 이 히터는 자동 팬 지연 기능이 있어 잔열 노출을 방지하여 더 높은 수준의 편안함을 제공하며 수직/수평 흐름 장착 위치를 제공하는 천장 장착 브래킷과 함께 제공됩니다. 또한 자동 차단을 허용하고 과열을 방지할 수 있는 온도 차단 기능이 있는 내장형 온도 조절 장치가 있습니다. 또한 수세식 변기, 크롤링 공간 및 은폐된 영역을 위해 특별히 설계된 Dayton 동파 방지 히터(먼지와 습기를 차단하기 위한 NEMA 12 컨트롤 박스 구조 포함)도 제공합니다. 최대 난방 용량이 17065 BtuH인 Dayton의 다양한 전기 유틸리티 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
전기 벽 히터 액세서리 전기 벽걸이 히터 Dayton 전기 히터는 추가 난방이 필요한 대기실, 로비 및 기타 넓은 공간에 (많은 에너지를 사용하지 않고) 최대 난방을 제공하는 데 사용됩니다. 이 히터는 벽이나 표면에 쉽게 장착할 수 있어 공간을 절약하고 안정적인 열 출력을 제공합니다. 일부 모델에는 일정한 온도를 유지하기 위해 온도 조절 장치가 내장되어 있습니다. 추가 안전을 위해 히터에는 전원 차단 스위치가 내장되어 있으며 과열로 인해 히터가 꺼지면 켜지고 과열로 인한 손상을 방지하는 빨간색 경보등이 있습니다. 이 Dayton 전기 히터의 엄청난 선택은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies, 브랜드의 공인 유통 업체입니다.
휴대용 전기 히터 액세서리 휴대용 전기 히터 Dayton의 휴대용 전기 히터는 주로 건설, 변경 또는 수리 중인 건물의 임시 난방을 위해 설계되었으며 추운 날씨에 사무실과 방을 따뜻하고 편안하게 유지합니다. 스페이스 히터라고도 불리는 이 히터는 실내의 공기를 순환시켜 점진적이고 지속적으로 공간을 가열합니다. 이 난방 장치는 중앙 난방 시스템에서 열을 보충하는 데 필요한 곳에 편리하게 배치할 수 있습니다. 중앙 난방 시스템의 보완 장치로 작동하는 이 효율적이고 조용하게 작동하는 히터는 추가 안전을 위해 전면 및 후면 스크린과 일부 모델의 상한 온도 스위치를 갖추고 있습니다. 휴대용 베이스보드 히터, 가열 고무 매트, 팬 강제 공간 히터, 전기 진동 받침대 히터 및 휴대용 도롱뇽 히터를 포함한 다양한 Dayton 전기 히터를 제공합니다. Raptor Supplies, 브랜드의 공인 유통 업체입니다.
래디 언트 코브 히터 통풍이되지 않는 고강도 적외선 히터
환풍전체보기
백 드래프트 루프 댐퍼 밸런싱 댐퍼 상업용 주방 후드 액세서리 상업용 주방 후드 도어 루버 도어 루버는 사생활과 보안을 유지하면서 신선한 공기가 방, 사무실 또는 옷장 사이를 자유롭게 이동할 수 있도록합니다. 45도 각도의 반전 된 V 형 블레이드와 함께 강력한 금속 구조를 갖추고있어 최대 공기가 통과 할 수 있습니다. 투명 알루마이트 및 회색 페인트 마감으로 제공
덕트 및 부속품 그릴 및 셔터 액세서리 그릴 흡기 루버 루버 플랜지 키트 전동 댐퍼 전동 댐퍼 액세서리 셔터 모터 셔터 벤트 어댑터 벤트 캡
데이턴 소개
Dayton의 제품 라인에는 헤비 듀티 V-벨트, 기어 벨트, 팜 듀티 모터, 세척 모터, AC/DC 기어 모터, 감속기 및 기어 드라이브, 변압기, 환풍기, 강철 케이블, 웹 슬링, 샤프트 칼라, 릴레이, 공기 원형, 셔터, 송풍기 및 드럼 펌프. Dayton 기어 모터는 토크 및 속도를 조정하는 데 사용되며 연동 펌프, CNC 기계 및 자동차 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 회사의 베스트셀러 제품 중 하나인 Dayton V-belt는 RMA(Rubber Manufacturers' Association) 표준을 준수하며 변속기 벨트로 광범위하게 사용됩니다. 데이턴 에어 커튼 송풍기 외부 공기에 대한 열 장벽을 제공하고 가열되거나 냉각된 공기가 열린 출입구를 통해 빠져나가는 것을 방지하는 지속적으로 흐르는 공기의 벽을 생성하도록 설계되었습니다. 교통량이 많은 지역은 문을 열어두어 날아다니는 곤충을 막고 자동/수동 문을 열고 닫는 번거로움을 없앨 수 있습니다. 그들은 습도와 차가운 공기의 손실을 줄입니다. 이 브랜드는 또한 HVAC 장치의 마모된 모터를 교체하는 데 이상적인 OEM 송풍기를 제공합니다. 그만큼 데이튼 1TDP6 송풍기 열 분산을 위한 캐스트 알루미늄 엔드 실드와 부드럽고 조용한 작동을 위한 동적으로 균형 잡힌 디자인이 특징입니다. 이 송풍기의 모터는 자동 열 보호를 촉진하여 과부하 또는 위상 오류를 방지합니다.
자주 묻는 질문
Dayton 공급 모터는 명판과 함께 제공됩니까?
모든 Dayton 모터에는 배선도를 쉽게 읽을 수 있는 완전한 명판이 제공됩니다. 이렇게 하면 설치 시간이 단축되고 배선 오류가 방지됩니다.
올바른 Dayton 모터를 선택하는 방법은 무엇입니까?
범용 모터는 기계적 부하(예: 공기 이동) 및 컨베이어, 벨트 구동 장비, 공작 기계 및 왕복 펌프와 같은 시작하기 어려운 애플리케이션에 사용됩니다. 이 모터는 큰 반경 방향 및 축 방향 하중을 처리하기 위한 견고한 디자인과 고하중 볼 베어링을 갖추고 있습니다. 특정 목적의 모터는 세척/위험 장소/펌프 작업용입니다. HVAC 모터는 팬, 원심 펌프, 소형 도구 및 사무 장비와 같은 공기 이동 및 기타 경량 및 중형 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
Dayton에서 청소 및 청소 용품을 제공합니까?
예, Dayton은 상업 및 산업 시설을 깨끗하고 잘 유지하기 위해 청소 및 청소 용품을 제공합니다. 그들은 벽, 바닥 및 기타 표면을 청소, 탈지, 살균 및 소독합니다. Dayton의 청소 용품에는 바닥과 카펫을 청소, 스크럽, 스트립, 버프, 광택 또는 진공 청소기로 청소하는 대걸레, 빗자루 및 바닥 청소 기계가 포함됩니다.
시작 커패시터 대신 실행 커패시터를 사용할 수 있습니까?
실행 커패시터를 시작 커패시터로 사용하는 것이 가능할 수 있지만 사용 가능한 값은 전용 시작 커패시터보다 훨씬 낮습니다. 실행 커패시터가 원래 시작 커패시터 사양과 일치하는지 확인하려면 캐패시턴스 등급과 정격 전압이 동일해야 합니다.
내 작업에 적합한 Dayton 송풍기를 어떻게 선택합니까?
적절한 Dayton 송풍기를 선택하는 것은 필요한 공기 흐름, 정압, 적용 환경 및 산업 표준 또는 규정에 따라 다릅니다.
Dayton 물탱크는 어떻게 설치합니까?
Dayton 물탱크의 상단에는 배관 시스템을 다른 쪽 끝에 있는 물 펌프에 연결하기 위한 입구/출구가 있습니다. 물탱크는 수평 또는 수직으로 보관할 수 있습니다.
사용 가능한 Dayton 바닥 세정기의 크기는 어떻게 됩니까?
이 바닥 세정기는 17인치와 20인치 크기로 제공됩니다.