DAYTON 전기베이스 보드 히터 Dayton 전기 베이스보드 히터는 복도, 사무실 및 작은 방을 데우는 데 사용됩니다. 이 베이스보드 히터는 내구성을 위해 각 끝에 여러 개의 녹아웃이 있는 견고한 강철 구조와 기계적 지원을 위한 내장형 케이블 클램프를 갖추고 있으며 배선 피그테일 및 설치 장착 가이드를 포함합니다. Dayton 순환수 전기 베이스보드 히터는 온도 변동을 최소화하고 전원을 끈 후에도 지속적인 열 전달을 제공하는 액체로 채워진 요소를 특징으로 합니다. Raptor Supplies Dayton 전기 베이스보드 히터의 공인 대리점입니다.
Dayton 전기 베이스보드 히터는 복도, 사무실 및 작은 방을 데우는 데 사용됩니다. 이 베이스보드 히터는 내구성을 위해 각 끝에 여러 개의 녹아웃이 있는 견고한 강철 구조와 기계적 지원을 위한 내장형 케이블 클램프를 갖추고 있으며 배선 피그테일 및 설치 장착 가이드를 포함합니다. Dayton 순환수 전기 베이스보드 히터는 온도 변동을 최소화하고 전원을 끈 후에도 지속적인 열 전달을 제공하는 액체로 채워진 요소를 특징으로 합니다. Raptor Supplies Dayton 전기 베이스보드 히터의 공인 대리점입니다.
전기베이스 보드 히터
순환수 전기 베이스보드 히터
Dayton 순환수 전기 베이스보드 히터는 방과 작은 공간을 따뜻하게 하기 위해 베이스보드를 따라 설치됩니다. 이 히터는 온도 변동을 최소화하기 위해 오일로 채워진 발열체를 특징으로 하며 장치가 꺼진 후에도 잔열을 제공합니다. 이러한 유선 히터는 열 설정을 제어하기 위한 온도 조절기가 필요하며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 에나멜 마감으로 코팅되어 있습니다. 이 히터의 최대 열 용량은 6826 BtuH이며 28~94인치 범위의 길이로 사용할 수 있습니다.
Dayton 순환수 전기 베이스보드 히터는 방과 작은 공간을 따뜻하게 하기 위해 베이스보드를 따라 설치됩니다. 이 히터는 온도 변동을 최소화하기 위해 오일로 채워진 발열체를 특징으로 하며 장치가 꺼진 후에도 잔열을 제공합니다. 이러한 유선 히터는 열 설정을 제어하기 위한 온도 조절기가 필요하며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 에나멜 마감으로 코팅되어 있습니다. 이 히터의 최대 열 용량은 6826 BtuH이며 28~94인치 범위의 길이로 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 고정용공구
- 케미컬펌프
- 감속기
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 황동
- 혼 액세서리
- 파이프 렌치
- 셔터 장착 배기 팬
- 견과류 구색
- 정적 센서
- BRADY 파이프 마커, 타워 급수
- APOLLO VALVES 60B 글로브 밸브
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, 마개 끝단, EPDM 다이어프램
- EATON C445 시리즈 액세스
- Aetna Bearing V-벨트 아이들러, 단열 베어링
- SMC VALVES 노동 조합
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CDJS 단일 감속 감속기
- DEWALT 유선 휴대용 테이블톱
- WALTER SURFACE TECHNOLOGIES 용접 세척 솔루션
- PARKER 클램프