DAYTON 전기베이스 보드 히터 액세서리
전기 베이스보드 히터 온도 조절기
Dayton 전기 베이스보드 히터 온도 조절 장치는 표준 및 오일 충전 전기 베이스보드 히터의 온도를 조절하는 데 사용됩니다. 이 히터는 사무실과 복도에 설치하기에 적합합니다. 창 아래에 두는 것이 좋습니다. 이 히터의 온도 범위는 전자식/디지털 방식으로 프로그래밍하거나 히터를 켜고 끄는 다이얼로 설정할 수 있습니다. 1극 및 2극 옵션으로 제공되는 다양한 온도 조절 장치 중에서 선택하십시오.
Dayton 전기 베이스보드 히터 온도 조절 장치는 표준 및 오일 충전 전기 베이스보드 히터의 온도를 조절하는 데 사용됩니다. 이 히터는 사무실과 복도에 설치하기에 적합합니다. 창 아래에 두는 것이 좋습니다. 이 히터의 온도 범위는 전자식/디지털 방식으로 프로그래밍하거나 히터를 켜고 끄는 다이얼로 설정할 수 있습니다. 1극 및 2극 옵션으로 제공되는 다양한 온도 조절 장치 중에서 선택하십시오.
전기 베이스보드 히터 온도 조절기, 단위 장착
Dayton 전기 베이스보드 히터는 일반적으로 오일 충전 및 표준 전기 베이스보드 히터의 온도를 관리하기 위해 벽 바닥을 따라 설치됩니다. 대류 난방 방식을 채택하여 실내의 차가운 공기가 히터 하단으로 이동하여 데워진 후 실내로 상승합니다. 1극 및 2극 옵션으로 제공되는 다양한 전기 베이스보드 히터 중에서 선택하십시오.
Dayton 전기 베이스보드 히터는 일반적으로 오일 충전 및 표준 전기 베이스보드 히터의 온도를 관리하기 위해 벽 바닥을 따라 설치됩니다. 대류 난방 방식을 채택하여 실내의 차가운 공기가 히터 하단으로 이동하여 데워진 후 실내로 상승합니다. 1극 및 2극 옵션으로 제공되는 다양한 전기 베이스보드 히터 중에서 선택하십시오.
리셉터클 듀플렉스 120 주거 베이스보드 히터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3UG89 | AD2UQK | ₩ 21,770 |
내부 코너 분파 Rsdntl 베이스보드 Htr
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3UG88 | AD2UQJ | ₩ 23,047 |
더 알아보기
- >모터
- 세련
- 크림핑 장비
- 공기처리
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 음성 데이터 잭
- 유연한 가스 커넥터
- 식품 서비스 브러쉬
- 도어 레버 잠금 장치
- 커넥터 도구
- BRADY 바닥 마킹 테이프, 롤
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T1 1/2, 12V
- PELICAN 보호 케이스 블랙 인치 길이
- ASHLAND CONVEYOR 스케이트 휠
- MAKITA 가변 속도 임의 궤도 샌더
- SPEARS VALVES 호스 시스템 라이저, 소켓 x Mipt
- EATON LV AutoVAR 600 시리즈 커패시터 뱅크
- KERN AND SOHN ABT-NM 시리즈 분석 저울
- DUCK 덕트 테이프
- DELTA 블레이드