DAYTON 101 시리즈 DC 기어모터, TENV, 90VDC
스타일 | 모델 | RPM 범위 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 입력 HP | 길이 덜 샤프트 | 최대. 토크 | 명판 RPM | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6Z912 | 0 ~ 15 | 0.36 | 186:1 | 1/40 | 7.375 " | 100 인치-파운드 | 9.6 | 8.375 " | ₩ 661,115 | |
A | 6Z911 | 0 ~ 15 | 0.36 | 362:1 | 1/40 | 7.375 " | 100 인치-파운드 | 5 | 8.375 " | ₩ 671,632 | |
A | 6Z913 | 16 ~ 30 | 0.62 | 96:1 | 1/20 | 7.5 " | 100 인치-파운드 | 20 | 8.5 " | ₩ 651,402 | |
A | 6Z914 | 31 ~ 50 | 0.62 | 49:1 | 1/20 | 7.5 " | 74 인치-파운드 | 37 | 8.5 " | ₩ 625,135 | |
A | 6Z915 | 51 ~ 75 | 0.62 | 25:1 | 1/20 | 7.5 " | 40 인치-파운드 | 71 | 8.5 " | ₩ 704,305 | |
A | 6Z916 | 100 ~ 150 | 0.62 | 13:1 | 1/20 | 7.5 " | 20 인치-파운드 | 139 | 8.5 " | ₩ 693,070 |
101 시리즈 DC 기어모터, TENV, 90VDC
Dayton 101 시리즈 DC 기어모터는 기어 메커니즘이 있는 장비를 작동시키기 위해 원하는 비율과 토크를 제공합니다. 이 90VDC 정격 기어 모터는 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트 및 전동 시트를 구동하는 데 이상적입니다. 다이캐스트 알루미늄 TENV 하우징이 있는 모터, 강철 기어 및 베어링으로 구성됩니다. 영구자석 평행 샤프트는 시계 방향과 반시계 방향 모두에서 부드러운 작동을 위해 볼 베어링을 특징으로 합니다. 부품의 마찰과 손상을 방지하기 위해 유체 기어 오일로 영구적으로 윤활됩니다. 스프링 장착 립 실링은 오염 물질의 침투를 방지합니다. 101/1 및 40/1 HP 정격 입력 전력으로 제공되는 다양한 20 시리즈 기어모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 범례 플레이트
- 바닥 그라인더 액세서리
- 스위블 조인트
- 접착력 시험기
- 붙박이 사물함 자물쇠
- 구조
- 분무기 및 스프레더
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 차량외장 액세서리
- 용접봉 및 와이어
- WILKERSON 범용 점보 에어 라인 필터
- PARKER 릴리프 밸브, 직동 식 차동 영역
- GLOBE SCIENTIFIC 현미경 슬라이드 상자, 회색
- HOFFMAN Syspend 시리즈 VHD 모션 암 포스트 마운트 어댑터
- BANJO FITTINGS 파이프 플러그
- WATTS LF909 시리즈 감압 구역 어셈블리
- VESTIL CLB 시리즈 클리어런스 바
- BROWNING 8065 유형 테이퍼 보어 부싱
- BROWNING 3V 벨트용 QD 시브