DAYTON 셔터
벽 셔터
셔터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 502GST16 | ₩165,200 | RFQ |
B | GGS_47523 | ₩251,772 | RFQ |
C | 502GST8 | ₩117,582 | RFQ |
D | GGS_47521 | ₩379,452 | RFQ |
E | GGS_47520 | ₩327,250 | RFQ |
F | 411873 | ₩147,490 | RFQ |
G | SA36SW | ₩381,027 | RFQ |
F | 317241G | ₩2,581,215 | RFQ |
H | 502GST12 | ₩153,755 | RFQ |
I | GGS_47522 | ₩427,000 | RFQ |
J | GGS_47519 | ₩288,750 | RFQ |
F | WAG540007A | ₩2,036,650 | RFQ |
K | 502GST10 | ₩28,909 | RFQ |
L | GGS_47524 | ₩548,100 | RFQ |
M | 556GST30 | ₩314,825 | RFQ |
G | SA48SW | ₩517,545 | RFQ |
벽 배기 셔터
Dayton 배기 셔터는 배기 팬에서 공기가 역류하는 것을 방지하기 위해 통풍구에 설치하기에 적합합니다. 이 셔터에는 팬이 꺼진 상태일 때 셔터를 자동으로 닫고 차단 위치에 유지하기 위한 중력 작동 블레이드가 있습니다. 일부 모델은 먼지와 이물질이 통풍구로 들어가는 것을 방지하는 매립형 마운트 설계와 높은 내마모성을 위한 아연도금강 구조를 특징으로 합니다. 42, 54, 57, 56.5 및 63인치 고정 너비로 제공되는 다양한 배기 셔터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 배기 셔터는 배기 팬에서 공기가 역류하는 것을 방지하기 위해 통풍구에 설치하기에 적합합니다. 이 셔터에는 팬이 꺼진 상태일 때 셔터를 자동으로 닫고 차단 위치에 유지하기 위한 중력 작동 블레이드가 있습니다. 일부 모델은 먼지와 이물질이 통풍구로 들어가는 것을 방지하는 매립형 마운트 설계와 높은 내마모성을 위한 아연도금강 구조를 특징으로 합니다. 42, 54, 57, 56.5 및 63인치 고정 너비로 제공되는 다양한 배기 셔터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 장착 구멍 크기 | 블레이드 소재 | 프레임 깊이 | 개봉 필요 | 타입 | 폭 | 자유 지역 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4FZH4 | ₩225,575 | |||||||||
B | 4FZH7 | ₩349,772 | |||||||||
B | 4FZH8 | ₩427,892 | |||||||||
B | 4FZJ1 | ₩859,390 | |||||||||
B | 4FZH6 | ₩278,407 | |||||||||
B | 4FZJ2 | ₩1,014,947 | |||||||||
B | 4FZH9 | ₩554,785 | |||||||||
B | 4FZH5 | ₩254,275 | |||||||||
B | 4FZH3 | ₩153,737 | |||||||||
C | 2FTW7 | ₩353,097 | |||||||||
C | 3HHN9 | ₩452,970 | |||||||||
C | 3HHP2 | ₩942,585 | |||||||||
D | 2FTX3 | ₩593,337 | |||||||||
E | 4FZJ5 | ₩519,120 | |||||||||
F | 4FZJ8 | ₩735,455 | |||||||||
G | 2FTX8 | ₩530,110 | |||||||||
H | 2FTX7 | ₩348,005 | |||||||||
I | 3HHN6 | ₩161,752 | |||||||||
C | 3HHN7 | ₩178,272 | |||||||||
C | 3HHN8 | ₩190,295 | |||||||||
C | 3HHN5 | ₩123,725 | |||||||||
J | 4FZJ3 | ₩384,684 | |||||||||
C | 2FTW6 | ₩217,875 | |||||||||
D | 2FTW1 | ₩515,322 | |||||||||
C | 2FTX1 | ₩262,972 |
천장 셔터
Dayton 천장 셔터는 집 전체의 팬 장치 바로 아래에 있는 천장 개구부에 안전하게 배치됩니다. 이 셔터는 알루미늄 플랜지 프레임과 아연도금 보강 스트립이 있는 흰색 도색 블레이드를 특징으로 하여 강도를 높이고 카운터 밸런싱 효율성을 높입니다. 그들은 팬이 건물을 환기시킬 때 균일한 개방을 위해 블레이드의 양쪽 끝에 있는 타이 로드를 사용합니다. 이 장치는 수평 장착 배기 장치에 권장되며 26, 30.75, 32, 35, 36, 37.75 및 44인치 길이로 제공됩니다.
Dayton 천장 셔터는 집 전체의 팬 장치 바로 아래에 있는 천장 개구부에 안전하게 배치됩니다. 이 셔터는 알루미늄 플랜지 프레임과 아연도금 보강 스트립이 있는 흰색 도색 블레이드를 특징으로 하여 강도를 높이고 카운터 밸런싱 효율성을 높입니다. 그들은 팬이 건물을 환기시킬 때 균일한 개방을 위해 블레이드의 양쪽 끝에 있는 타이 로드를 사용합니다. 이 장치는 수평 장착 배기 장치에 권장되며 26, 30.75, 32, 35, 36, 37.75 및 44인치 길이로 제공됩니다.
천장 트러스 셔터
Dayton 천장 셔터는 집 전체의 선풍기와 함께 사용하기 위해 천장 개구부에 꼭 맞습니다. 이 셔터는 정숙한 작동을 위해 앞 가장자리에 델타 실이 있는 알루미늄 블레이드를 특징으로 하며 양압이 가해질 때 시설을 적절하게 환기할 수 있도록 균일한 개방을 보장하기 위해 각 끝에 타이 로드가 있습니다. 그들은 아연 도금된 강철 구조를 가지고 있으며 설치가 용이하도록 미리 천공된 장착 구멍이 있습니다. 32, 35, 42 및 43인치 길이로 제공되는 광범위한 천장 트러스 셔터 중에서 선택하십시오.
Dayton 천장 셔터는 집 전체의 선풍기와 함께 사용하기 위해 천장 개구부에 꼭 맞습니다. 이 셔터는 정숙한 작동을 위해 앞 가장자리에 델타 실이 있는 알루미늄 블레이드를 특징으로 하며 양압이 가해질 때 시설을 적절하게 환기할 수 있도록 균일한 개방을 보장하기 위해 각 끝에 타이 로드가 있습니다. 그들은 아연 도금된 강철 구조를 가지고 있으며 설치가 용이하도록 미리 천공된 장착 구멍이 있습니다. 32, 35, 42 및 43인치 길이로 제공되는 광범위한 천장 트러스 셔터 중에서 선택하십시오.
팬 셔터
Dayton 팬 셔터는 건물 환기 작업을 위한 공기 역류를 방지하기 위해 벨트 또는 직접 구동 배기 팬과 함께 사용됩니다. 이 셔터는 화학 공장, 가금류 가공 및 정제 시설에 이상적이며 가혹한 환경으로부터 보호하기 위한 견고한 유리 섬유/알루미늄 블레이드가 특징입니다. 그들은 장기 내구성과 설치 용이성을 보장하기 위해 미리 구멍을 뚫은 아연 도금 강철/알루미늄/유리 섬유 프레임을 가지고 있습니다. 일부 모델은 블레이드에 아연도금 보강 스트립이 있어 작동 중 카운터 밸런싱을 제공합니다. 수평 및 수직 장착 설계로 제공되는 다양한 팬 셔터 중에서 선택하십시오.
Dayton 팬 셔터는 건물 환기 작업을 위한 공기 역류를 방지하기 위해 벨트 또는 직접 구동 배기 팬과 함께 사용됩니다. 이 셔터는 화학 공장, 가금류 가공 및 정제 시설에 이상적이며 가혹한 환경으로부터 보호하기 위한 견고한 유리 섬유/알루미늄 블레이드가 특징입니다. 그들은 장기 내구성과 설치 용이성을 보장하기 위해 미리 구멍을 뚫은 아연 도금 강철/알루미늄/유리 섬유 프레임을 가지고 있습니다. 일부 모델은 블레이드에 아연도금 보강 스트립이 있어 작동 중 카운터 밸런싱을 제공합니다. 수평 및 수직 장착 설계로 제공되는 다양한 팬 셔터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 장착 구멍 크기 | 블레이드 소재 | 프레임 깊이 | 장착 위치 | 개봉 필요 | 타입 | 폭 | 자유 지역 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3C512 | ₩268,747 | |||||||||
A | 3C510 | ₩230,475 | |||||||||
A | 3C511 | ₩250,337 | |||||||||
B | 4C225 | ₩333,392 | |||||||||
B | 4C224 | ₩294,892 | |||||||||
B | 3C243 | ₩742,472 | |||||||||
B | 4C228 | ₩422,275 | |||||||||
C | 1C743 | ₩134,802 | |||||||||
C | 1C746 | ₩208,022 | |||||||||
D | 4YN20 | ₩166,932 | |||||||||
E | 4YN19 | ₩838,355 | |||||||||
F | 1C210 | ₩456,015 | |||||||||
G | 5C211 | ₩203,210 | |||||||||
C | 2C526 | ₩95,200 | |||||||||
G | 5C214 | ₩297,080 | |||||||||
G | 5C210 | ₩181,370 | |||||||||
F | 3C116 | ₩939,015 | |||||||||
H | 2C523 | ₩149,222 | |||||||||
H | 2C522 | ₩126,787 | |||||||||
H | 2C521 | ₩119,262 | |||||||||
I | 2C518 | ₩82,897 | |||||||||
C | 1C744 | ₩151,077 | |||||||||
C | 1C745 | ₩161,997 | |||||||||
G | 5C215 | ₩375,234 | |||||||||
C | 1C055 | ₩232,872 |
셔터 배기 48인치 더블 판넬
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4GY95 | AD7WZB | ₩ 615,055 |
게이블 셔터 알루미늄 19 롱 19 와이드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3시간1 | AC9LWF | ₩ 127,295 |
더 알아보기
- 용접 용품
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 엔진 구동 펌프
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 네일
- 전기 철근 절단기 / 절곡 기
- 필러 게이지
- 냉각 조끼
- 플로트 볼
- 티 컵 파이프 리프터 용 리프팅 슬링
- GREENFIELD THREADING HSS 파이프 탭, 주석 코팅 마감
- DAYTON HEPA 필터
- WEILER 10 "Dia. 와이어 휠 브러시, 4000 최대 RPM
- PROTO 마스터 도구 세트
- GENIE 인버터 블 포크 스 트래들 리프트
- VIBCO BVS 시리즈 터빈 진동기
- VULCAN HART 배선 키트
- PETERSEN PRODUCTS 풀리 어셈블리
- SUPER-STRUT AC100 시리즈 채널 너트
- OIL SAFE 그리스 피팅 보호 키트