DAYTON 전기 유닛 히터
추운 환경에서 주변 온도를 유지하려면 히터가 필요합니다. 전기, 천연가스 또는 액체 프로판으로 전력을 공급받을 수 있습니다. 전력 공급을 위해 전류 사용...자세히 보기
전기 유닛 히터
Dayton 전기 히터는 무엇입니까?
Dayton 전기 장치 히터는 일반적으로 천장이 높은 지역에서 사용되며 광범위한 덕트 시스템 없이도 많은 양의 지역을 가열할 수 있습니다. Dayton 전기 히터는 에너지 효율적인 팬 코일 설계로 최대 3400cfm의 기류를 제공하며 공장, 창고, 창고 및 서비스 스테이션에서 연속적으로 또는 간헐적으로 사용하기에 이상적입니다. 이 단위 히터는 공기 분배 및 냉각기 요소 작동을 위한 뛰어난 풀 스루 기류 설계와 정상 작동 온도가 초과되면 히터를 분리하는 자동 재설정 선형 열 보호기가 특징입니다. Dayton 전기 히터는 열악한 산업 환경을 견딜 수 있도록 다이 성형된 헤비 게이지 강철 하우징으로 완전히 밀폐된 모터를 사용합니다. 효율적인 작동을 위해 알루미늄 핀, 구리 클래드 강철 외장 가열 요소가 장착되어 있습니다. 85250 BTUh의 최대 난방 용량으로 제공되는 다양한 Dayton 전기 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 전기 히터는 무엇입니까?
Dayton 전기 장치 히터는 일반적으로 천장이 높은 지역에서 사용되며 광범위한 덕트 시스템 없이도 많은 양의 지역을 가열할 수 있습니다. Dayton 전기 히터는 에너지 효율적인 팬 코일 설계로 최대 3400cfm의 기류를 제공하며 공장, 창고, 창고 및 서비스 스테이션에서 연속적으로 또는 간헐적으로 사용하기에 이상적입니다. 이 단위 히터는 공기 분배 및 냉각기 요소 작동을 위한 뛰어난 풀 스루 기류 설계와 정상 작동 온도가 초과되면 히터를 분리하는 자동 재설정 선형 열 보호기가 특징입니다. Dayton 전기 히터는 열악한 산업 환경을 견딜 수 있도록 다이 성형된 헤비 게이지 강철 하우징으로 완전히 밀폐된 모터를 사용합니다. 효율적인 작동을 위해 알루미늄 핀, 구리 클래드 강철 외장 가열 요소가 장착되어 있습니다. 85250 BTUh의 최대 난방 용량으로 제공되는 다양한 Dayton 전기 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
전기 벽 및 천장 장치 히터, 480V AC, 3상, 21-3/4인치 x 19인치 x 8-1/2인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2YU70 | AF9KGU | ₩ 2,003,627 |
더 알아보기
- 납땜
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 윈치
- 골재 테스터
- 전선 및 케이블
- LED 실내 전등 액세서리
- 현재 변압기
- 밴드 클램프 도구
- 플랩 휠 잠금
- 핸들 너트
- BISHAMON INDUSTRIES 가위 리프트 테이블 아코디언 벨로우즈
- APPLETON ELECTRIC 철 도관 본체 커버
- T&S 수도꼭지 핸들 어셈블리 아연
- VULCAN HART 가습기
- APOLLO VALVES 76E-100 시리즈 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES CPVC 전기 작동식 True Union 2000 표준 볼 밸브, SR 나사, FKM
- EATON 회전 메커니즘
- KOHLER 주방 수도꼭지
- BALDOR / DODGE SCM, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- MAKITA 코드