항목 | 전기 유닛 히터 |
공기 흐름 | CFM 650 |
암페어 AC | 12.0 |
BtuH | 34,100 |
접촉기 코일 전압 | 24 |
깊이 | 8.5 " |
높이 | 21.75 " |
수평 에어 스로 | 18 피트 |
하우징 마감 | 중성 회색 분말 코팅 |
주택 자재 | 20가. 강철 |
Hz | 60 |
kW | 10.0 |
맥스. 장착 높이 | 9 피트 |
실장 형 | 수직 또는 수평 |
상 | 3 |
제품 데이터 시트 | 데이턴-2yu58.pdf |
온도 오르기 | 49도 F |
UPC | 190735240700 |
수직 바닥 커버리지 | 26 피트 |
수직 설치 H | 14 피트 |
전압 | 480 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 17.64 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8516290090 |
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.