DAYTON 흡기 루버
흡기 루버
스타일 | 모델 | 외부 높이 | 플랜지 폭 | 자유 지역 | 바깥 쪽 너비 | 타입 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20UA43 | ₩1,239,280 | RFQ | ||||||||
A | 20UA54 | ₩1,017,800 | RFQ | ||||||||
A | 20UA60 | ₩1,125,022 | RFQ | ||||||||
A | 20UA36 | ₩1,054,305 | RFQ | ||||||||
A | 20UA49 | ₩1,242,780 | RFQ | ||||||||
B | 20UA15 | ₩1,504,387 | RFQ | ||||||||
A | 20UA69 | ₩1,562,785 | RFQ | ||||||||
B | 20UA19 | ₩2,334,780 | RFQ | ||||||||
A | 20UA76 | ₩1,764,770 | RFQ | ||||||||
A | 20UA79 | ₩1,075,830 | RFQ | ||||||||
B | 20UA14 | ₩1,288,367 | RFQ | ||||||||
A | 20UA77 | ₩1,873,935 | RFQ | ||||||||
A | 20UA85 | ₩2,248,890 | RFQ | ||||||||
B | 20UA07 | ₩498,575 | RFQ | ||||||||
A | 20UA82 | ₩1,572,112 | RFQ | ||||||||
A | 20UA56 | ₩1,570,502 | RFQ | ||||||||
A | 20UA41 | ₩851,007 | RFQ | ||||||||
A | 20UA59 | ₩968,065 | RFQ | ||||||||
A | 20UA73 | ₩1,130,675 | RFQ | ||||||||
B | 20UA18 | ₩2,088,502 | RFQ | ||||||||
B | 20UA13 | ₩1,037,347 | RFQ | ||||||||
B | 20UA16 | ₩1,319,815 | RFQ | ||||||||
A | 20UA34 | ₩778,277 | RFQ | ||||||||
A | 20UA38 | ₩1,258,565 | RFQ | ||||||||
A | 20UA39 | ₩1,321,162 | RFQ |
콤비네이션 루버 댐퍼
Dayton 조합 루브르 댐퍼는 일정한 공기 흐름을 제공하면서 극한의 기상 조건에서 공기 흡입구 및 배기구를 완벽하게 보호합니다. 이 장치는 배수 가능한 4도 고정 블레이드가 있는 45인치 채널 프레임을 특징으로 하여 비와 파편에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다. 또한 필요한 경우 개구부를 완전히 닫을 수 있도록 단단히 차단된 조절식 블레이드가 있습니다. 이 장치는 새가 루브르를 통해 들어와 공기 흐름을 차단하는 것을 방지하기 위해 평평한 새막이 특징입니다. 6~54인치 범위의 높이에서 사용할 수 있는 광범위한 조합 루브르 댐퍼 중에서 선택하십시오.
Dayton 조합 루브르 댐퍼는 일정한 공기 흐름을 제공하면서 극한의 기상 조건에서 공기 흡입구 및 배기구를 완벽하게 보호합니다. 이 장치는 배수 가능한 4도 고정 블레이드가 있는 45인치 채널 프레임을 특징으로 하여 비와 파편에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다. 또한 필요한 경우 개구부를 완전히 닫을 수 있도록 단단히 차단된 조절식 블레이드가 있습니다. 이 장치는 새가 루브르를 통해 들어와 공기 흐름을 차단하는 것을 방지하기 위해 평평한 새막이 특징입니다. 6~54인치 범위의 높이에서 사용할 수 있는 광범위한 조합 루브르 댐퍼 중에서 선택하십시오.
조정 가능한 알루미늄 루버
Dayton 흡기 루버는 창고 및 제조 시설에서 맞춤형 환기구를 만들기 위해 설계되었습니다. 그들은 설치 시 안전한 잠금을 보장하기 위한 탭 루버를 특징으로 하며 다양한 벽 개구부를 수용하기 위해 폭을 조절할 수 있습니다. 열악한 외부 환경을 견딜 수 있는 내구성 있는 알루미늄 프레임이 있습니다. 14인치 및 18인치 높이로 제공되는 다양한 루버 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 흡기 루버는 창고 및 제조 시설에서 맞춤형 환기구를 만들기 위해 설계되었습니다. 그들은 설치 시 안전한 잠금을 보장하기 위한 탭 루버를 특징으로 하며 다양한 벽 개구부를 수용하기 위해 폭을 조절할 수 있습니다. 열악한 외부 환경을 견딜 수 있는 내구성 있는 알루미늄 프레임이 있습니다. 14인치 및 18인치 높이로 제공되는 다양한 루버 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
조절 가능한 폭 흡기 루버
Dayton 고정식 흡기 루버는 창고 및 제조 시설에서 맞춤형 환기구를 만드는 데 적합합니다. 이 루버는 높이가 고정되어 있고 다양한 벽 개구부를 수용할 수 있도록 폭을 조절할 수 있으며 설치 시 안전한 잠금을 보장하기 위해 탭이 있는 루버가 함께 제공됩니다. 열악한 외부 환경을 견딜 수 있도록 아연 도금 강철 프레임을 사용했습니다. 단일 및 이중 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 조절식 루버 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 고정식 흡기 루버는 창고 및 제조 시설에서 맞춤형 환기구를 만드는 데 적합합니다. 이 루버는 높이가 고정되어 있고 다양한 벽 개구부를 수용할 수 있도록 폭을 조절할 수 있으며 설치 시 안전한 잠금을 보장하기 위해 탭이 있는 루버가 함께 제공됩니다. 열악한 외부 환경을 견딜 수 있도록 아연 도금 강철 프레임을 사용했습니다. 단일 및 이중 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 조절식 루버 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
콤비네이션 루버 댐퍼
Dayton 콤비네이션 루버는 우수한 공기 흐름을 제공하면서 비와 날씨로부터 공기 흡입구와 배기구를 보호하도록 설계되었습니다. 수동으로 관리되는 이 조합 루버 댐퍼는 밀 마감 처리, 돌출된 알루미늄, 배수 가능한 프레임 및 45도 고정 루버가 특징입니다. 프레임에 단단히 고정되어 매끄러운 마감과 깔끔한 외관을 제공하는 안정적인 높이 조절식 폭 흡기 루버가 함께 제공됩니다. 3, 4, 6, 7, 9 및 10 블레이드 변형으로 사용할 수 있는 다양한 조합 루버 댐퍼 중에서 선택하십시오.
Dayton 콤비네이션 루버는 우수한 공기 흐름을 제공하면서 비와 날씨로부터 공기 흡입구와 배기구를 보호하도록 설계되었습니다. 수동으로 관리되는 이 조합 루버 댐퍼는 밀 마감 처리, 돌출된 알루미늄, 배수 가능한 프레임 및 45도 고정 루버가 특징입니다. 프레임에 단단히 고정되어 매끄러운 마감과 깔끔한 외관을 제공하는 안정적인 높이 조절식 폭 흡기 루버가 함께 제공됩니다. 3, 4, 6, 7, 9 및 10 블레이드 변형으로 사용할 수 있는 다양한 조합 루버 댐퍼 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 외부 높이 | 플랜지 폭 | 자유 지역 | 바깥 쪽 너비 | 타입 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20UA90 | ₩2,201,622 | RFQ | ||||||||
B | 20UA26 | ₩1,650,897 | RFQ | ||||||||
A | 20UC06 | ₩2,825,672 | RFQ | ||||||||
A | 20UA89 | ₩2,033,045 | RFQ | ||||||||
A | 20UC35 | ₩1,827,437 | RFQ | ||||||||
A | 20UC31 | ₩2,778,037 | RFQ | ||||||||
A | 20UC26 | ₩1,176,507 | RFQ | ||||||||
B | 20UA21 | ₩943,460 | RFQ | ||||||||
A | 20UA87 | ₩1,375,832 | RFQ | ||||||||
B | 20UA32 | ₩3,776,360 | RFQ | ||||||||
A | 20UC19 | ₩1,171,782 | RFQ | ||||||||
A | 20UC37 | ₩2,719,762 | RFQ | ||||||||
A | 20UC20 | ₩1,300,722 | RFQ | ||||||||
A | 20UC04 | ₩2,310,052 | RFQ | ||||||||
B | 20UA20 | ₩608,002 | RFQ | ||||||||
A | 20UC23 | ₩2,391,812 | RFQ | ||||||||
A | 20UC05 | ₩3,026,450 | RFQ | ||||||||
A | 20UA91 | ₩2,793,437 | RFQ | ||||||||
A | 20UA94 | ₩1,414,105 | RFQ | ||||||||
A | 20UC17 | ₩3,068,607 | RFQ | ||||||||
B | 20UA23 | ₩1,495,164 | RFQ | ||||||||
A | 20UC28 | ₩1,806,507 | RFQ | ||||||||
A | 20UC02 | ₩1,674,889 | RFQ | ||||||||
A | 20UA86 | ₩1,071,577 | RFQ | ||||||||
A | 20UC36 | ₩2,174,777 | RFQ |
흡기 루버, 고정, 배수 가능
Dayton 흡기 루버는 외부 벽의 공기 흡입구 및 배기구를 고정합니다. 이 고정식 흡기 모듈식 장치는 서로 편안하게 맞물려 맞춤형 개구부를 생성할 수 있습니다. 또한 프레임에 보호적으로 잠글 수 있는 탭 루버가 있어 매끄러운 마감과 세척된 외관을 제공합니다. 내부 너비가 15, 21, 27, 33 및 45인치인 다양한 흡기 루버 중에서 선택하십시오.
Dayton 흡기 루버는 외부 벽의 공기 흡입구 및 배기구를 고정합니다. 이 고정식 흡기 모듈식 장치는 서로 편안하게 맞물려 맞춤형 개구부를 생성할 수 있습니다. 또한 프레임에 보호적으로 잠글 수 있는 탭 루버가 있어 매끄러운 마감과 세척된 외관을 제공합니다. 내부 너비가 15, 21, 27, 33 및 45인치인 다양한 흡기 루버 중에서 선택하십시오.
루버 흡입구
Dayton 루버는 외벽의 공기 흡입구 및 배기구를 보호하고 비와 날씨 침투로부터 보호해야 하는 환기 응용 분야에 사용하도록 설계되었습니다. 이 고정식 흡기 루버는 환기구에 새가 들어오는 것을 방지하기 위한 평평한 알루미늄 새 스크린과 45도 각도로 설정된 탭 루버 블레이드가 있어 깔끔한 외관과 매끄러운 마감을 위해 프레임에 단단히 고정되어 있습니다. Raptor Supplies 최적의 건물 환기를 위해 높이가 고정되고 폭이 조절 가능한 다양한 Dayton 루버를 제공합니다.
Dayton 루버는 외벽의 공기 흡입구 및 배기구를 보호하고 비와 날씨 침투로부터 보호해야 하는 환기 응용 분야에 사용하도록 설계되었습니다. 이 고정식 흡기 루버는 환기구에 새가 들어오는 것을 방지하기 위한 평평한 알루미늄 새 스크린과 45도 각도로 설정된 탭 루버 블레이드가 있어 깔끔한 외관과 매끄러운 마감을 위해 프레임에 단단히 고정되어 있습니다. Raptor Supplies 최적의 건물 환기를 위해 높이가 고정되고 폭이 조절 가능한 다양한 Dayton 루버를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 외부 높이 | 플랜지 폭 | 자유 지역 | 바깥 쪽 너비 | 타입 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45C669 | ₩353,167 | |||||||||
B | 4F951 | ₩242,340 | |||||||||
B | 4F421 | ₩219,572 | |||||||||
B | 3C972 | ₩299,845 | |||||||||
B | 4F952 | ₩350,472 | |||||||||
C | 20UA66 | ₩1,008,980 | |||||||||
B | 3C973 | ₩366,852 | |||||||||
B | 4F953 | ₩439,565 | |||||||||
B | 4F422 | ₩488,320 | |||||||||
D | 4F954 | ₩627,025 | |||||||||
B | 4F955 | ₩746,655 | |||||||||
B | 4F956 | ₩957,862 | |||||||||
B | 3C975 | ₩778,312 | |||||||||
B | 3C974 | ₩602,577 | |||||||||
A | 45C678 | ₩1,170,522 | |||||||||
B | 4F423 | ₩958,177 | |||||||||
B | 4F957 | ₩1,122,835 | |||||||||
B | 3C977 | ₩1,034,250 | |||||||||
B | 3C976 | ₩875,419 | |||||||||
B | 4F959 | ₩1,190,280 | |||||||||
B | 4F958 | ₩1,013,355 | |||||||||
A | 45C670 | ₩1,759,502 | |||||||||
A | 45C671 | ₩1,936,462 | |||||||||
C | 20UA57 | ₩1,739,517 |
루버 벽 개구부
Dayton 루버 벽 개구부는 맞춤형 개구부를 위해 함께 편안하게 맞는 소형 장치입니다. 이 루버의 블레이드는 특히 대략 45도 각도로 배치됩니다. 이 루버는 가볍고 부식에 강한 재료로 구성되며 사전 설치된 새 스크린으로 구성됩니다. 내부 너비가 15, 21, 27, 33 및 45인치인 다양한 루버 벽 개구부 중에서 선택하십시오.
Dayton 루버 벽 개구부는 맞춤형 개구부를 위해 함께 편안하게 맞는 소형 장치입니다. 이 루버의 블레이드는 특히 대략 45도 각도로 배치됩니다. 이 루버는 가볍고 부식에 강한 재료로 구성되며 사전 설치된 새 스크린으로 구성됩니다. 내부 너비가 15, 21, 27, 33 및 45인치인 다양한 루버 벽 개구부 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 자유 지역 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 자재 | 블레이드 수 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4FZG3 | ₩355,110 | ||||||||
A | 4FZF3 | ₩300,125 | ||||||||
B | 4FZG4 | ₩471,257 | ||||||||
A | 4FZF4 | ₩433,020 | ||||||||
C | 4FZF5 | ₩576,467 | ||||||||
D | 4FZG5 | ₩638,120 | ||||||||
D | 4FZG7 | ₩588,997 | ||||||||
A | 4FZF7 | ₩540,470 | ||||||||
A | 4FZF6 | ₩574,542 | ||||||||
D | 4FZG6 | ₩633,885 | ||||||||
D | 4FZG8 | ₩801,500 | ||||||||
A | 4FZF8 | ₩709,467 | ||||||||
A | 4FZF9 | ₩937,492 | ||||||||
D | 4FZG9 | ₩1,044,610 | ||||||||
A | 4FZG1 | ₩872,672 | ||||||||
D | 4FZH1 | ₩933,205 | ||||||||
A | 4FZG2 | ₩1,148,280 | ||||||||
D | 4FZH2 | ₩1,236,672 |
더 알아보기
- 캐비닛
- 측정 및 레이아웃 도구
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 고정용공구
- 특수히터
- 공기 순환기
- 가스통 잠금
- 초음파 유량계 감지기
- 푸드 스테이션 액세서리
- 응축수 회수 시스템
- DAYTON 꽃줄 납 자동차 케이블
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 모바일 베이스
- WATTS 기어 액추에이터 키트
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 볼 체크 밸브, BSP 나사산, FKM, 미터법
- MARTIN SPROCKET 사각날 스크루드라이버
- AIRMASTER FAN 월 마운트 브라켓
- BALDOR / DODGE 테이퍼 롤러 베어링
- SMC VALVES Ise2 시리즈 압력 스위치
- VESTIL UNI-P 시리즈 유니틸트
- CURRENT PL L 긴 트윈 튜브 플러그인 전구