항목 | 흡기 루버 |
플랜지 폭 | 1.25 " |
자유 지역 | 1.878 제곱 피트 |
내부 높이 | 18 " |
안쪽 너비 | 21 " |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 배기 (CFM) | 1918 |
맥스. 섭취 (CFM) | 1342 |
맥스. 속도 | 3500fpm |
최소 벽 개구부 (인치) | 24시간 x 24와트 |
블레이드 수 | 4 |
외부 높이 | 23.5 " |
바깥 쪽 너비 | 23.5 " |
타입 | 고정, 배수 가능 |
선박 중량 (kg) | 6.93 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
모델 | 자유 지역 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 블레이드 수 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NKJ2 | 0.9 평방 피트. | 12 " | 15 " | 3 | 17 1 / 2 " | 17 1 / 2 " | ₩ 382,882 | |
5NKJ4 | 2.917 제곱 피트 | 30 " | 21 " | 7 | 35.5 " | 23.5 " | ₩ 642,075 | |
5NKJ5 | 2.930 제곱 피트 | 24 " | 27 " | 6 | 29.5 " | 29.5 " | ₩ 667,047 | |
5NKJ6 | 2.951 제곱 피트 | 18 " | 33 " | 4 | 23.5 " | 35.5 " | ₩ 674,257 | |
5NKJ7 | 4.583 제곱 피트 | 30 " | 33 " | 7 | 35.5 " | 35.5 " | ₩ 845,652 | |
5NKJ8 | 6.250 제곱 피트 | 42 " | 33 " | 10 | 47.5 " | 35.5 " | ₩ 1,054,357 | |
5NKJ9 | 6.216 제곱 피트 | 30 " | 45 " | 7 | 35.5 " | 47.5 " | ₩ 1,052,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.