DAYTON 흡기 루버, 고정형, 배수 가능
스타일 | 모델 | 자유 지역 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 블레이드 수 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NKJ2 | 0.9 평방 피트. | 12 " | 15 " | 3 | 17 1 / 2 " | 17 1 / 2 " | ₩ 382,882 | |
B | 5NKJ3 | 1.878 제곱 피트 | 18 " | 21 " | 4 | 23.5 " | 23.5 " | ₩ 528,570 | |
A | 5NKJ4 | 2.917 제곱 피트 | 30 " | 21 " | 7 | 35.5 " | 23.5 " | ₩ 642,075 | |
A | 5NKJ5 | 2.930 제곱 피트 | 24 " | 27 " | 6 | 29.5 " | 29.5 " | ₩ 667,047 | |
A | 5NKJ6 | 2.951 제곱 피트 | 18 " | 33 " | 4 | 23.5 " | 35.5 " | ₩ 674,257 | |
A | 5NKJ7 | 4.583 제곱 피트 | 30 " | 33 " | 7 | 35.5 " | 35.5 " | ₩ 845,652 | |
A | 5NKJ9 | 6.216 제곱 피트 | 30 " | 45 " | 7 | 35.5 " | 47.5 " | ₩ 1,052,905 | |
A | 5NKJ8 | 6.250 제곱 피트 | 42 " | 33 " | 10 | 47.5 " | 35.5 " | ₩ 1,054,357 |
흡기 루버, 고정, 배수 가능
Dayton 흡기 루버는 외부 벽의 공기 흡입구 및 배기구를 고정합니다. 이 고정식 흡기 모듈식 장치는 서로 편안하게 맞물려 맞춤형 개구부를 생성할 수 있습니다. 또한 프레임에 보호적으로 잠글 수 있는 탭 루버가 있어 매끄러운 마감과 세척된 외관을 제공합니다. 내부 너비가 15, 21, 27, 33 및 45인치인 다양한 흡기 루버 중에서 선택하십시오.