항목 | 콤비네이션 루버 댐퍼 |
플랜지 폭 | 1.25 " |
자유 지역 | 2.33 제곱 피트 |
내부 높이 | 30 " |
안쪽 너비 | 21 " |
자재 | 압출 알루미늄 |
맥스. 배기 (CFM) | 2406 |
맥스. 섭취 (CFM) | 1531 |
맥스. 속도 | 3500fpm |
최소 벽 개구부 (인치) | 36시간 x 24와트 |
블레이드 수 | 7 |
외부 높이 | 35.5 " |
바깥 쪽 너비 | 23.5 " |
타입 | 조절 식 댐퍼 |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 95.25 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
모델 | 자유 지역 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 블레이드 수 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C672 | .297 제곱 피트 | 6" | 9" | 2 | 11.5 " | 11.5 " | ₩ 488,775 | |
45C673 | 8.504 제곱 피트 | 48 " | 51 " | 11 | 53.5 " | 53.5 " | ₩ 3,036,950 | |
45C674 | 11.165 제곱 피트 | 54 " | 57 " | 12 | 59.5 " | 59.5 " | ₩ 3,558,432 | |
45C680 | 2.12 제곱 피트 | 18 " | 33 " | 4 | 23.5 " | 35.5 " | ₩ 990,185 | |
45C681 | 5.214 제곱 피트 | 42 " | 33 " | 10 | 47.5 " | 35.5 " | ₩ 2,015,020 | |
45C682 | 5 제곱 피트 | 30 " | 45 " | 7 | 35.5 " | 47.5 " | ₩ 1,797,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.