DAYTON 콤비네이션 루버 댐퍼
스타일 | 모델 | 자유 지역 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 블레이드 수 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45C672 | .297 제곱 피트 | 6" | 9" | 2 | 11.5 " | 11.5 " | ₩ 488,775 | |
A | 45C680 | 2.12 제곱 피트 | 18 " | 33 " | 4 | 23.5 " | 35.5 " | ₩ 990,185 | |
A | 45C679 | 2.33 제곱 피트 | 30 " | 21 " | 7 | 35.5 " | 23.5 " | ₩ 1,302,175 | |
A | 45C682 | 5 제곱 피트 | 30 " | 45 " | 7 | 35.5 " | 47.5 " | ₩ 1,797,442 | |
A | 45C681 | 5.214 제곱 피트 | 42 " | 33 " | 10 | 47.5 " | 35.5 " | ₩ 2,015,020 | |
A | 45C673 | 8.504 제곱 피트 | 48 " | 51 " | 11 | 53.5 " | 53.5 " | ₩ 3,036,950 | |
A | 45C674 | 11.165 제곱 피트 | 54 " | 57 " | 12 | 59.5 " | 59.5 " | ₩ 3,558,432 |
콤비네이션 루버 댐퍼
Dayton 조합 루브르 댐퍼는 일정한 공기 흐름을 제공하면서 극한의 기상 조건에서 공기 흡입구 및 배기구를 완벽하게 보호합니다. 이 장치는 배수 가능한 4도 고정 블레이드가 있는 45인치 채널 프레임을 특징으로 하여 비와 파편에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다. 또한 필요한 경우 개구부를 완전히 닫을 수 있도록 단단히 차단된 조절식 블레이드가 있습니다. 이 장치는 새가 루브르를 통해 들어와 공기 흐름을 차단하는 것을 방지하기 위해 평평한 새막이 특징입니다. 6~54인치 범위의 높이에서 사용할 수 있는 광범위한 조합 루브르 댐퍼 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벌크 컨테이너
- 자동차 카메라 시스템
- 걸레 버킷
- 디지털 스케일 유닛
- 마그네틱 드릴 프레스
- 파워 드릴
- 기어 모터
- 농업 테스트
- 연기 추출기 및 액세서리
- 구색
- QORPAK 저밀도 폴리에틸렌 병
- STRONG HOLD 워크 벤치
- MEGAPRO 드라이버 비트 세트
- DESTACO 6004 시리즈 직선 동작 클램프
- B & P MANUFACTURING 리버 레이터 핸드 트럭 브레이크 슈
- PASS AND SEYMOUR LS 시리즈 CFL/LED/백열 조광기
- EATON SV4-8-O/OM 시리즈 솔레노이드 밸브
- MARTIN SPROCKET 주철 베벨 기어, 3 직경 피치
- SPEEDAIRE 리테이너