DAYTON 4FZG5 루버 벽 개구부 24 x 36 인치 아연 도금
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 흡기 루버 |
플랜지 폭 | 1.25 " |
자유 지역 | 2.091 제곱 피트 |
내부 높이 | 11 " |
안쪽 너비 | 21 " |
자재 | 아연 도금 |
맥스. 배기 (CFM) | 2897 |
맥스. 섭취 (CFM) | 2028 |
맥스. 속도 | 오후 3000시 |
최소 벽 개구부 (인치) | 36시간 x 24와트 |
블레이드 수 | 3 |
외부 높이 | 35.5 " |
바깥 쪽 너비 | 23.5 " |
타입 | Fixed |
선박 중량 (kg) | 16.55 |
선박 높이 (cm) | 96.01 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 7308909590 |
원산지 | US |
모델 | 자유 지역 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 자재 | 블레이드 수 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FZF3 | 0.622 제곱 피트 | 5" | 15 " | 알류미늄 | 2 | 17.5 " | 17.5 " | ₩ 302,347 | |
4FZF4 | 1.384 제곱 피트 | 11 " | 21 " | 알류미늄 | 3 | 23.5 " | 23.5 " | ₩ 437,395 | |
4FZF5 | 2.091 제곱 피트 | 11 " | 21 " | 알류미늄 | 3 | 35.5 " | 23.5 " | ₩ 581,752 | |
4FZF6 | 2.234 제곱 피트 | 17 " | 27 " | 알류미늄 | 4 | 29.5 " | 29.5 " | ₩ 578,445 | |
4FZF7 | 2.175 제곱 피트 | 23 " | 33 " | 알류미늄 | 6 | 23.5 " | 35.5 " | ₩ 545,317 | |
4FZF8 | 3.286 제곱 피트 | 23 " | 33 " | 알류미늄 | 6 | 35.5 " | 35.5 " | ₩ 718,112 | |
4FZF9 | 4.397 제곱 피트 | 47 " | 33 " | 알류미늄 | 6 | 47.5 " | 35.5 " | ₩ 948,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.