DAYTON 4F954 루버 흡기 21-36인치 알루미늄
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 흡기 루버 |
플랜지 폭 | 2" |
자유 지역 | 1.620 ~ 2.830 제곱 피트 |
내부 높이 | 30 " |
안쪽 너비 | 21 ~ 36 인치 |
자재 | 3003 알루미늄 |
맥스. 배기 (CFM) | 3750 |
맥스. 섭취 (CFM) | 2625 |
맥스. 속도 | 오후 3000시 |
최소 벽 개구부 (인치) | 30시간 x 21와트 |
장착 구멍 크기 | 9/32 x 1/2 " |
블레이드 수 | 5 |
외부 높이 | 34 " |
바깥 쪽 너비 | 25 ~ 40 인치 |
타입 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 |
선박 중량 (kg) | 6.91 |
선박 높이 (cm) | 89.66 |
선박 길이 (cm) | 76.96 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
모델 | 외부 높이 | 플랜지 폭 | 자유 지역 | 바깥 쪽 너비 | 타입 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C972 | 22 " | 2" | 0.730 ~ 0.980 제곱 피트 | 22 ~ 28 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 18 " | 18 ~ 24 인치 | G90 아연 도금 강철 | ₩ 299,845 | |
3C973 | 28 " | 2" | 1.140 ~ 1.950 제곱 피트 | 22 ~ 34 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 24 " | 18 ~ 30 인치 | G90 아연 도금 강철 | ₩ 366,852 | |
3C974 | 40 " | 2" | 2.350 ~ 3.570 제곱 피트 | 28 ~ 40 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 36 " | 24 ~ 36 인치 | G90 아연 도금 강철 | ₩ 602,577 | |
3C975 | 40 " | 2" | 3.570 ~ 4.790 제곱 피트 | 40 ~ 52 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 36 " | 36 ~ 48 인치 | G90 아연 도금 강철 | ₩ 778,452 | |
3C976 | 52 " | 2" | 3.230 ~ 4.900 제곱 피트 | 28 ~ 40 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 48 " | 24 ~ 36 인치 | G90 아연 도금 강철 | ₩ 875,420 | |
3C977 | 52 " | 2" | 4.900 ~ 6.570 제곱 피트 | 40 ~ 52 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 48 " | 36 ~ 48 인치 | G90 아연 도금 강철 | ₩ 1,034,250 | |
45C669 | 11.5 " | 1.25 " | .359 제곱 피트 | 11.5 " | Fixed | 6" | 9" | 압출 알루미늄 | ₩ 362,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.