DAYTON 루버 인테이크
스타일 | 모델 | 외부 높이 | 플랜지 폭 | 자유 지역 | 바깥 쪽 너비 | 타입 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45C669 | 11.5 " | 1.25 " | .359 제곱 피트 | 11.5 " | Fixed | 6" | 9" | 압출 알루미늄 | ₩ 362,757 | |
B | 4F421 | 18 " | 2" | 0.360 ~ 0.550 제곱 피트 | 16 ~ 22 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 14 " | 12 ~ 18 인치 | G90 아연 도금 강철 | ₩ 219,572 | |
B | 4F951 | 18 " | 2" | 0.360 ~ 0.550 제곱 피트 | 16 ~ 22 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 14 " | 12 ~ 18 인치 | 3003 알루미늄 | ₩ 245,297 | |
B | 3C972 | 22 " | 2" | 0.730 ~ 0.980 제곱 피트 | 22 ~ 28 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 18 " | 18 ~ 24 인치 | G90 아연 도금 강철 | ₩ 299,845 | |
B | 4F952 | 22 " | 2" | 0.730 ~ 0.980 제곱 피트 | 22 ~ 28 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 18 " | 18 ~ 24 인치 | 3003 알루미늄 | ₩ 354,760 | |
C | 20UA66 | 26.5 " | 1.5 " | 3.760 제곱 피트 | 50.5 " | 고정, 배수 가능 | 18 " | 45 " | 압출 알루미늄 | ₩ 1,011,115 | |
B | 3C973 | 28 " | 2" | 1.140 ~ 1.950 제곱 피트 | 22 ~ 34 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 24 " | 18 ~ 30 인치 | G90 아연 도금 강철 | ₩ 366,852 | |
B | 4F953 | 28 " | 2" | 1.140 ~ 1.950 제곱 피트 | 22 ~ 34 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 24 " | 18 ~ 30 인치 | 3003 알루미늄 | ₩ 444,937 | |
B | 4F422 | 34 " | 2" | 1.620 ~ 2.830 제곱 피트 | 25 ~ 40 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 30 " | 21 ~ 36 인치 | G90 아연 도금 강철 | ₩ 488,320 | |
D | 4F954 | 34 " | 2" | 1.620 ~ 2.830 제곱 피트 | 25 ~ 40 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 30 " | 21 ~ 36 인치 | 3003 알루미늄 | ₩ 634,690 | |
B | 4F955 | 40 " | 2" | 2.350 ~ 3.570 제곱 피트 | 28 ~ 40 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 36 " | 24 ~ 36 인치 | 3003 알루미늄 | ₩ 755,772 | |
B | 3C974 | 40 " | 2" | 2.350 ~ 3.570 제곱 피트 | 28 ~ 40 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 36 " | 24 ~ 36 인치 | G90 아연 도금 강철 | ₩ 602,577 | |
B | 3C975 | 40 " | 2" | 3.570 ~ 4.790 제곱 피트 | 40 ~ 52 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 36 " | 36 ~ 48 인치 | G90 아연 도금 강철 | ₩ 778,452 | |
B | 4F956 | 40 " | 2" | 3.570 ~ 4.790 제곱 피트 | 40 ~ 52 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 36 " | 36 ~ 48 인치 | 3003 알루미늄 | ₩ 969,535 | |
A | 45C678 | 41.5 " | 1.25 " | 6.161 제곱 피트 | 41.5 " | Fixed | 36 " | 39 " | 압출 알루미늄 | ₩ 1,289,802 | |
B | 4F957 | 46 " | 2" | 3.160 ~ 5.610 제곱 피트 | 28 ~ 46 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 42 " | 24 ~ 42 인치 | 3003 알루미늄 | ₩ 1,136,520 | |
B | 4F423 | 46 " | 2" | 3.160 ~ 5.610 제곱 피트 | 28 ~ 46 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 42 " | 24 ~ 42 인치 | G90 아연 도금 강철 | ₩ 958,177 | |
B | 3C977 | 52 " | 2" | 4.900 ~ 6.570 제곱 피트 | 40 ~ 52 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 48 " | 36 ~ 48 인치 | G90 아연 도금 강철 | ₩ 1,034,250 | |
B | 3C976 | 52 " | 2" | 3.230 ~ 4.900 제곱 피트 | 28 ~ 40 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 48 " | 24 ~ 36 인치 | G90 아연 도금 강철 | ₩ 875,419 | |
B | 4F959 | 52 " | 2" | 4.900 ~ 6.570 제곱 피트 | 40 ~ 52 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 48 " | 36 ~ 48 인치 | 3003 알루미늄 | ₩ 1,204,787 | |
B | 4F958 | 52 " | 2" | 3.230 ~ 4.900 제곱 피트 | 28 ~ 40 인치 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 | 48 " | 24 ~ 36 인치 | 3003 알루미늄 | ₩ 1,025,727 | |
A | 45C670 | 53.5 " | 1.25 " | 10.062 제곱 피트 | 53.5 " | Fixed | 48 " | 51 " | 압출 알루미늄 | ₩ 1,783,652 | |
A | 45C671 | 59.5 " | 1.25 " | 12.963 제곱 피트 | 59.5 " | Fixed | 54 " | 57 " | 압출 알루미늄 | ₩ 1,957,847 | |
C | 20UA57 | 62.5 " | 1.5 " | 7.720 제곱 피트 | 38.5 " | 고정, 배수 가능 | 54 " | 33 " | 압출 알루미늄 | ₩ 1,739,517 |
루버 흡입구
Dayton 루버는 외벽의 공기 흡입구 및 배기구를 보호하고 비와 날씨 침투로부터 보호해야 하는 환기 응용 분야에 사용하도록 설계되었습니다. 이 고정식 흡기 루버는 환기구에 새가 들어오는 것을 방지하기 위한 평평한 알루미늄 새 스크린과 45도 각도로 설정된 탭 루버 블레이드가 있어 깔끔한 외관과 매끄러운 마감을 위해 프레임에 단단히 고정되어 있습니다. Raptor Supplies 최적의 건물 환기를 위해 높이가 고정되고 폭이 조절 가능한 다양한 Dayton 루버를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나사 / 볼트 추출기 세트
- 우수 관리
- 호스 크림 퍼
- 그리스 건
- 블레이드 용접기
- 호스 릴
- 자동차 리프팅 도구
- 로터리 펌프
- HVAC 테스트 기기
- 주석
- GRAINGER SS 바 격자, 매끄러운 표면
- DIXON 부스터 소방 호스
- PASS AND SEYMOUR 이중 조작 방지 리셉터클이 있는 USB Type C 충전기
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 125미크론
- THOMAS & BETTS 스터드 커넥터
- ANVIL 홈이 있는 육각 머리 나사
- EBERBACH 블렌딩 용기 뚜껑
- KERN AND SOHN 440-ACC 시리즈 보호용 작업 커버
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5941T 시리즈
- BALDOR / DODGE DLMAH, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링