항목 | 흡기 루버 |
플랜지 폭 | 2" |
자유 지역 | 0.980 ~ 1.750 제곱 피트 |
내부 높이 | 18 " |
안쪽 너비 | 24 ~ 42 인치 |
자재 | G90 아연 도금 강철 |
맥스. 배기 (CFM) | 2875 |
맥스. 섭취 (CFM) | 2010 |
맥스. 속도 | 오후 3000시 |
최소 벽 개구부 (인치) | 18시간 x 24와트 |
장착 구멍 크기 | 9/32 x 1/2 " |
블레이드 수 | 2 |
외부 높이 | 22 " |
바깥 쪽 너비 | 28 ~ 46 인치 |
타입 | 고정 높이, 조정 가능한 너비 |
선박 중량 (kg) | 10.44 |
선박 높이 (cm) | 72.39 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 7308909590 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자유 지역 | 내부 높이 | 블레이드 수 | 외부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2FTV2 | 0.740 ~ 1.310 제곱 피트 | 14 " | 1 | 18 " | ₩ 498,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.