항목 | 크로스 암 스트랩 |
깊이 | 1 / 2 " |
빔 크기에 적합 | 2-1 / 4 " |
설치 | 일시적인 |
길이 | 28 " |
자재 | 폴리 에스테르 |
반지 Dia. | 2-1 / 4 " |
인장 강도 | 5000의 파운드 |
무게 용량 | 400의 파운드 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 16 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10042792 | 8.5 " | 36 " | 폴리 에스테르 | 4.5 " | ₩ 28,682 | ||
505282 | 17 " | 5ft. | 폴리 에스테르 | 3.5 " | ₩ 108,972 | ||
SFP2267503 | 12.5 " | 36 " | 폴리 에스테르 | 8" | ₩ 79,922 | ||
SFP2267504 | 12.5 " | 4ft. | 비닐 코팅 아연 도금 케이블 | 6.5 " | ₩ 99,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.